ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用

内容量1個
700件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
システム・ボディ形式
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69299029ZK2C07J5BCA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,280
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299038ZK2C07J5BL1A-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,280
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299047ZK2C07J5BLA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,610
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299056ZK2C07J5DL3A-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,020
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299065ZK2C07J5DLA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,610
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299074ZK2C07J5NL2A-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299083ZK2C07K5ACA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299099ZK2C07K5ACA-06-JW(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,960
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299108ZK2C07K5ACA-06-P(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299117ZK2C07K5ACA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299126ZK2C07K5AL1A-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299135ZK2C07K5AL1A-06-PW(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,630
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299144ZK2C07K5ALA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299153ZK2C07K5ALA-06-JW(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299169ZK2C07K5ALA-06-P(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299178ZK2C07K5BCA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299187ZK2C07K5BCA-06-J(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,790
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299196ZK2C07K5BCA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299205ZK2C07K5BL1A-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299214ZK2C07K5BL1A-06-PW(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,630
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299223ZK2C07K5BLA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299239ZK2C07K5BLA-06-J(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,230
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299248ZK2C07K5BLA-06-K(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,950
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299257ZK2C07K5BLA-06-L(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
33,280
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299266ZK2C07K5BLA-06-LP(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
33,280
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299275ZK2C07K5CCA-06-P(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299284ZK2C07K5CCA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299293ZK2C07K5CLA-07(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(07) o1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299309ZK2C07K5DCA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299318ZK2C07K5DCA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299327ZK2C07K5DLA-06-K(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,950
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299336ZK2C07K5ECA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299345ZK2C07K5ECA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299354ZK2C07K5EL1A-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299363ZK2C07K5ELA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299379ZK2C07K5FCA-06-P(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299388ZK2C07K5FCA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299397ZK2C07K5FL1A-06-J(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,790
28,980
31,878(税込)
当日出荷
69299406ZK2C07K5FLA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299415ZK2C07K5FLA-06-J(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,230
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299424ZK2C07K5HCA-06-J(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,790
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299433ZK2C07K5HCA-06-K(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,510
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299449ZK2C07K5HCA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299458ZK2C07K5JCA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,460
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299467ZK2C07K5KWA-06(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69299476ZK2C07K5KWA-06-JK(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
35,480
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299485ZK2C07K5KWA-06-K(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
35,150
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299494ZK2C07K5KWA-06-P(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299503ZK2C07K5KWA-08(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69299519ZK2C07K5KWA-08-P(5) 24 DC(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
34,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする