曜日別特売

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用

内容量1個
1292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
システム・ボディ形式
真空(V)ポート
ノズル口径(Φmm)
排気方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69306029ZK2A07J5ALA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306038ZK2A07J5ALA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306047ZK2A07J5ALA-08(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306099ZK2A07J5CLA-08(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306196ZK2A07K5AL2A-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306205ZK2A07K5ALA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69306214ZK2A07K5ALA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
当日出荷
69306223ZK2A07K5ALA-06-BDJW(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306239ZK2A07K5ALA-06-JW(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306248ZK2A07K5ALA-08(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306257ZK2A07K5ALA-08-BDK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306406ZK2A07K5CLA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306415ZK2A07K5CLA-06-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306424ZK2A07K5CLA-07-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(07) o1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306433ZK2A07K5CLA-07-BKW(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(07) o1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306476ZK2A07K5EL1A-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306485ZK2A07K5EL1A-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306494ZK2A07K5ELA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306503ZK2A07K5ELA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306659ZK2A07K5HL1A-06-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306668ZK2A07K5HL2A-07-K(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(07) o1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306677ZK2A07K5HLA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306686ZK2A07K5HLA-06-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306695ZK2A07K5HLA-08(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306729ZK2A07K5KWA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306738ZK2A07K5KWA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,430
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69306747ZK2A07K5KWA-06-BD(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306756ZK2A07K5KWA-06-BE(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306765ZK2A07K5KWA-07-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(07) o1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
35,480
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306774ZK2A07K5KWA-08(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306984ZK2A07K5RL3A-06-DJ(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69306993ZK2A07K5RWA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307009ZK2A07K5RWA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,430
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307018ZK2A07K5RWA-06-J(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,430
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307027ZK2A07K5RWA-08(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307036ZK2A07K5RWA-08-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
35,480
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307088ZK2A07K6CLA-06(6) 12 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307097ZK2A07N0AY1A-06-(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307106ZK2A07N0NNA-06-(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
7,540
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69307115ZK2A07R5ALA-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307124ZK2A07R5ALA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307133ZK2A07R5ALA-08-BK(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307194ZK2A07R5CLA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307203ZK2A07R5CLA-06-J(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307228ZK2A07R5ELA-06-BJ(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307237ZK2A07R5ELA-06-J(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)0.7ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307413ZK2A10J5ALA-06-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)1.0ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307465ZK2A10J5CLA-08-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)1.0ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307474ZK2A10J5HLA-08-B(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)1.0ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69307553ZK2A10K5AL2A-06(5) 24 DC(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)1.0ボディ:ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする