曜日別特売

ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用

ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用

定格電圧(V)(5) 24 DC内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空(V)ポート
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空用圧力スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69319968ZK2Q00J5ACA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:なし真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
25,690
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69319977ZK2Q00J5NL2A-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:なし真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69319986ZK2Q00K5AC1A-06-C(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69319995ZK2Q00K5ACA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320004ZK2Q00K5ACA-08-JP(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320013ZK2Q00K5ALA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69320029ZK2Q00K5ALA-06-KP(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320038ZK2Q00K5ALA-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320047ZK2Q00K5ALA-08-JP(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320056ZK2Q00K5BCA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320065ZK2Q00K5BCA-06-E(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320074ZK2Q00K5BCA-06-J(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320083ZK2Q00K5BCA-06-K(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320099ZK2Q00K5BCA-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320108ZK2Q00K5BL1A-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320117ZK2Q00K5BL3A-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考なし(プラグイン);個別配線仕様なし300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320126ZK2Q00K5BLA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320135ZK2Q00K5BLA-06-J(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320144ZK2Q00K5BLA-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320153ZK2Q00K5BLA-08-E(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,なし(SI単位固定)
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320169ZK2Q00K5CCA-08-CJP(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;PNP2出力,単位切換機能付
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320178ZK2Q00K5CLA-07-K(07) o1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;PNP2出力,単位切換機能付
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320187ZK2Q00K5DLA-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;PNP2出力,なし(SI単位固定)
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320196ZK2Q00K5ECA-06-KP(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,単位切換機能付
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320205ZK2Q00K5EL2A-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,単位切換機能付
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320214ZK2Q00K5ELA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,単位切換機能付
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320223ZK2Q00K5ELA-06-JK(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,単位切換機能付
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320239ZK2Q00K5FCA-06-E(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320248ZK2Q00K5FCA-06-EP(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320257ZK2Q00K5FCA-06-J(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320266ZK2Q00K5FCA-06-JP(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320275ZK2Q00K5FCA-06-K(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320284ZK2Q00K5FL2A-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320293ZK2Q00K5FLA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,310
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69320309ZK2Q00K5FLA-06-K(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320318ZK2Q00K5FLA-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;NPN2出力,なし(SI単位固定)
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320327ZK2Q00K5HCA-08-EP(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100;PNP2出力,単位切換機能付
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320336ZK2Q00K5NC1A-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320345ZK2Q00K5NC1A-06-J(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320354ZK2Q00K5NC1A-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320363ZK2Q00K5NL2A-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
18,260
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69320379ZK2Q00K5NL2A-06-E(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320388ZK2Q00K5NL2A-06-J(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
18,590
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69320397ZK2Q00K5NL2A-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320406ZK2Q00K5NL3A-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考なし(プラグイン);個別配線仕様なし300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320415ZK2Q00K5PCA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)集中配線仕様備考(プラグイン);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.圧力センサ;圧力範囲:0~-101;アナログ出力1~5V
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320424ZK2Q00K5PLA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.圧力センサ;圧力範囲:0~-101;アナログ出力1~5V
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320433ZK2Q00K5TLA-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.圧力センサ;圧力範囲:-100~100;アナログ出力1~5V
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320449ZK2Q00K5TLA-08(08) o8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.圧力センサ;圧力範囲:-100~100;アナログ出力1~5V
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69320458ZK2Q00R5AL1A-06(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁:自己保持;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101;NPN2出力,単位切換機能付
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする