曜日別特売

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) - SMC

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能

内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69329689ZL3H04--
36,740
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329698ZL3H04-B--
38,890
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329707ZL3H04-B15LOZ-EBG-B(B) PNPオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
73,590
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329716ZL3H04-B15LZD-EBG-B(B) PNPオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
73,770
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329725ZL3H04-B25MOZ--
49,610
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329734ZL3H04-EAMG(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
51,650
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329743ZL3H04-G--
39,660
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329759ZL3H04-GN--
36,910
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329768ZL3H04-K15LOZ--
56,540
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329777ZL3H04-K15LOZ-EBG(B) PNPオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
71,450
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329786ZL3H04-K15LOZE-VB(B) PNPオープンコレクタ(-) なし
71,240
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329795ZL3H04-K15LOZ-VAMW(A) NPNオープンコレクタ(W) 省エネ機能付スイッチ専用リード線 (長さ2) (同梱)
73,100
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329804ZL3H04-K15LOZ-VAW(A) NPNオープンコレクタ(W) 省エネ機能付スイッチ専用リード線 (長さ2) (同梱)
73,100
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329813ZL3H04-K15LOZ-VB(B) PNPオープンコレクタ(-) なし
71,060
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329829ZL3H04-K15LOZ-VBW(B) PNPオープンコレクタ(W) 省エネ機能付スイッチ専用リード線 (長さ2) (同梱)
73,100
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329838ZL3H04-K15LZ--
56,720
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329847ZL3H04-K15LZE--
56,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329856ZL3H04-K15LZ-EAMG(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
71,630
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329865ZL3H04-K15LZ-EAMG-B(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
73,770
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329874ZL3H04-K15LZ-EBG(B) PNPオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
71,630
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329883ZL3H04-K15LZ-FB(B) PNPオープンコレクタ(-) なし
70,360
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329899ZL3H04-K15MOZ--
56,540
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329908ZL3H04-K15MOZE-EAMG-B(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
73,770
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329917ZL3H04-K15MOZ-FBG-B(B) PNPオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
73,590
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329926ZL3H04-K15MZ--
56,720
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329935ZL3H04-K15MZ-EAM(A) NPNオープンコレクタ(-) なし
70,360
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329944ZL3H04-K15MZ-GN--
56,890
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329953ZL3H04-K25LZ--
49,700
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329969ZL3H04-K25LZ-GN--
49,870
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329978ZL3H04-K25MOZ--
49,610
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329987ZL3H04P--
38,560
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69329996ZL3H04P-FAMG(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
53,460
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330005ZL3H04P-G--
41,470
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330014ZL3H04P-GN--
38,720
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330023ZL3H04P-K15LOZ-VBW(B) PNPオープンコレクタ(W) 省エネ機能付スイッチ専用リード線 (長さ2) (同梱)
74,910
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330039ZL3H04P-K15MZ--
58,540
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330048ZL3H06--
36,580
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69330057ZL3H06-B--
38,720
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330066ZL3H06-B15LZD-EA(A) NPNオープンコレクタ(-) なし
70,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330075ZL3H06-B15LZD-EAMG(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
71,460
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330084ZL3H06-B15MZ--
56,560
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330093ZL3H06-B25MZ--
49,540
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330109ZL3H06-EAG(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
51,480
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330118ZL3H06-EAM(A) NPNオープンコレクタ(-) なし
50,220
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330127ZL3H06-EAMG(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
51,480
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330136ZL3H06-EAMG-B(A) NPNオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
53,630
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330145ZL3H06-EBG(B) PNPオープンコレクタ(G) コネクタ付リード線 (長さ2)(同梱)
51,480
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330154ZL3H06-G--
39,490
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69330163ZL3H06-G-B--
41,640
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69330179ZL3H06-GN--
36,740
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする