ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横)

ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
バッファ仕様
バッファストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69339218ZP2-XF125HBSJF100125高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼100
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339227ZP2-XF125HBSJF25125高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼25
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339236ZP2-XF125HBUJF25125高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼25
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339245ZP2-XF40HBNJB5040高荷重形(ベロウ形)NBR(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅50
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339254ZP2-XF40HBNJF2540高荷重形(ベロウ形)NBR(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼25
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339263ZP2-XF40HBSJB5040高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅50
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339279ZP2-XF40HBSJB7540高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅75
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339288ZP2-XF40HBUJF7540高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼75
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339297ZP2-XF50HBNJF2550高荷重形(ベロウ形)NBR(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼25
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339306ZP2-XF50HBSJB5050高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅50
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339315ZP2-XF63HBFJF5063高荷重形(ベロウ形)FKM(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼50
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339324ZP2-XF63HBNJF10063高荷重形(ベロウ形)NBR(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼100
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339333ZP2-XF63HBNJF2563高荷重形(ベロウ形)NBR(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼25
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339349ZP2-XF63HBSJF7563高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼75
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339358ZP2-XF63HBUJF7563高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼75
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339367ZP2-XF80HBFJB7580高荷重形(ベロウ形)FKM(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅75
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339376ZP2-XF80HBFJF7580高荷重形(ベロウ形)FKM(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼75
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339385ZP2-XF80HBSJB2580高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴム(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅25
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339394ZP2-XF80HBUJF7580高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴム(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼75
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする