SMC
ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横)
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
横
内容量
1個
全7種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
40
50
63
100
材質(パッド)
NBR
ウレタンゴム
シリコーンゴム
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
バッファ仕様
バッファストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69339595
ZP2-XF100HNJB75
100
高荷重形(平形リブ付)
NBR
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
75
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339604
ZP2-XF40HNJF50
40
高荷重形(平形リブ付)
NBR
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
50
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339613
ZP2-XF40HNJF75
40
高荷重形(平形リブ付)
NBR
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
75
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339629
ZP2-XF50HSJB25
50
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
25
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339638
ZP2-XF63HSJB50
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
50
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339647
ZP2-XF63HSJF50
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
50
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339656
ZP2-XF63HUJB75
63
高荷重形(平形リブ付)
ウレタンゴム
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
75
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください