ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦)

ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド形状高荷重形(平形リブ付)真空取出方向機構首振り内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
仕様
バッファストローク(mm)
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69339665ZP2-TF100HEJF75100高荷重形(平形リブ付)EPDMパッド材質:(E) EPR、バッファストローク:75mm75(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339674ZP2-TF100HSJF50100高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339683ZP2-TF100HSJF75100高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:75mm75(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339699ZP2-TF125HSJF50125高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339708ZP2-TF40HUJB2540高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:25mm25(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339717ZP2-TF50HFJF2550高荷重形(平形リブ付)FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:25mm25(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339726ZP2-TF50HSJF5050高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339735ZP2-TF50HUJB7550高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:75mm75(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339744ZP2-TF63HSJB5063高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm50(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339753ZP2-TF63HSJF2563高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:25mm25(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339769ZP2-TF63HSJF5063高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339778ZP2-TF63HSJF7563高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:75mm75(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339787ZP2-TF63HUJB5063高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:50mm50(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339796ZP2-TF63HUJF7563高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:75mm75(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339805ZP2-TF80HFJF2580高荷重形(平形リブ付)FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:25mm25(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339814ZP2-TF80HNJF10080高荷重形(平形リブ付)NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:100mm100(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339823ZP2-TF80HSJB10080高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:100mm100(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339839ZP2-TF80HSJF2580高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:25mm25(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339848ZP2-TF80HSJF5080高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm50(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339857ZP2-TF80HSJF7580高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:75mm75(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339866ZP2-TF80HUJF10080高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:100mm100(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする