曜日別特売

ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横)

ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向内容量1個
全44種類を絞り込む
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
44種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
パッドサイズ(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69339893ZP2-R3507WF-06-A5長円平形FKMM5X0.8おねじ3.5X7(06) Φ6
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339909ZP2-R3507WGN-04-A5長円平形導電性NBRM5X0.8おねじ3.5X7(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339918ZP2-R3507WGS-06-B5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ3.5X7(06) Φ6
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339927ZP2-R4010WF-06-A5長円平形FKMM5X0.8おねじ4X10(06) Φ6
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339936ZP2-R4010WF-06-B5長円平形FKMM5X0.8めねじ4X10(06) Φ6
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339945ZP2-R4010WGN-06-A5長円平形導電性NBRM5X0.8おねじ4X10(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339954ZP2-R4010WS-04-A5長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじ4X10(04) Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339963ZP2-R4010WU-06-B5長円平形ウレタンゴムM5X0.8めねじ4X10(06) Φ6
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339979ZP2-R4020WGN-04-A5長円平形導電性NBRM5X0.8おねじ4X20(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339988ZP2-R4020WGN-04-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ4X20(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339997ZP2-R4020WGN-06-A5長円平形導電性NBRM5X0.8おねじ4X20(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340006ZP2-R4020WGN-06-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ4X20(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340015ZP2-R4020WGS-04-B5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ4X20(04) Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340024ZP2-R4020WS-04-A5長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじ4X20(04) Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340033ZP2-R4020WS-06-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ4X20(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340049ZP2-R4020WU-04-A5長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじ4X20(04) Φ4
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340058ZP2-R4030WGN-06-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ4X30(06) Φ6
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340067ZP2-R4030WN-04-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ4X30(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340076ZP2-R4030WS-04-A5長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじ4X30(04) Φ4
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340085ZP2-R5010WGN-04-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ5X10(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340094ZP2-R5010WS-06-A5長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじ5X10(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340103ZP2-R5010WU-04-B5長円平形ウレタンゴムM5X0.8めねじ5X10(04) Φ4
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340119ZP2-R5020WGN-04-A5長円平形導電性NBRM5X0.8おねじ5X20(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340128ZP2-R5030WGN-04-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ5X30(04) Φ4
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340137ZP2-R5030WN-04-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ5X30(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340146ZP2-R5030WN-06-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ5X30(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340155ZP2-R5030WN-06-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ5X30(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340164ZP2-R5030WS-04-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ5X30(04) Φ4
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340173ZP2-R6010WF-06-B5長円平形FKMM5X0.8めねじ6X10(06) Φ6
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340189ZP2-R6010WGN-06-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ6X10(06) Φ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340198ZP2-R6010WS-04-A5長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじ6X10(04) Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340207ZP2-R6010WU-04-B5長円平形ウレタンゴムM5X0.8めねじ6X10(04) Φ4
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340216ZP2-R6010WU-06-B5長円平形ウレタンゴムM5X0.8めねじ6X10(06) Φ6
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340225ZP2-R6020WS-06-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ6X20(06) Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340234ZP2-R6020WU-06-A5長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじ6X20(06) Φ6
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340243ZP2-R6030WS-06-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ6X30(06) Φ6
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340259ZP2-R6030WU-04-A5長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじ6X30(04) Φ4
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340268ZP2-R8020WF-04-A5長円平形FKMM5X0.8おねじ8X20(04) Φ4
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340277ZP2-R8020WGN-04-A5長円平形導電性NBRM5X0.8おねじ8X20(04) Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340286ZP2-R8020WGS-04-A5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8おねじ8X20(04) Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340295ZP2-R8020WGS-06-B5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ8X20(06) Φ6
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340304ZP2-R8020WS-04-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ8X20(04) Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340313ZP2-R8020WU-06-A5長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじ8X20(06) Φ6
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340329ZP2-R8030WU-04-A5長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじ8X30(04) Φ4
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする