ZP3 - 小形パッド

ZP3 - 小形パッド - SMC

静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
表面抵抗値:106~109[Ω]
パッド形状:平形溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):3、6、10、15、20]

仕様パッド材質:(HS) 半導電性シリコーンゴム内容量1個
全6種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69341519ZP3-04UMHS4平形溝付半導電性シリコーンゴム
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341528ZP3-06UMHS6平形溝付半導電性シリコーンゴム
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341537ZP3-08UMHS8平形溝付半導電性シリコーンゴム
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341546ZP3-10UMHS10平形溝付半導電性シリコーンゴム
1,820
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341555ZP3-13UMHS13平形溝付半導電性シリコーンゴム
1,820
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341564ZP3-16UMHS16平形溝付半導電性シリコーンゴム
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする