曜日別特売

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

材質(アダプター)黄銅真空取出方向内容量1個
全48種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
48種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69341573ZP3-Y015UF-B3-B31.5平形FKMM3X0.5めねじ(B3) M3x0.5 (めねじ)
1,430
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341589ZP3-Y015US-B3-U21.5平形シリコーンゴムM3X0.5めねじ(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)
1,570
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341598ZP3-Y02UF-B3-042平形FKMM3X0.5めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
1,940
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341607ZP3-Y02UF-B3-U42平形FKMM3X0.5めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,530
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341616ZP3-Y02UU-B3-022平形ウレタンゴムM3X0.5めねじ(02) Φ2 ワンタッチ管継手
1,750
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341625ZP3-Y02UU-B3-042平形ウレタンゴムM3X0.5めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
1,880
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341634ZP3-Y02UU-B3-U22平形ウレタンゴムM3X0.5めねじ(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)
1,700
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341643ZP3-Y035UGS-B3-B33.5平形導電性シリコーンゴムM3X0.5めねじ(B3) M3x0.5 (めねじ)
1,250
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341659ZP3-Y04BF-B5-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
2,210
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341668ZP3-Y04BF-B5-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341677ZP3-Y04BU-B5-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付ウレタンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,970
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341686ZP3-Y04UMGS-B5-B54平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,250
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341695ZP3-Y04UMN-B5-024平形溝付NBRM5X0.8めねじ(02) Φ2 ワンタッチ管継手
1,520
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341704ZP3-Y06BF-B5-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341713ZP3-Y06BGN-B5-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341729ZP3-Y06BGN-B5-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341738ZP3-Y06BGS-B5-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,840
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341747ZP3-Y06UMGS-B5-U46平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341756ZP3-Y08BF-B5-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341765ZP3-Y08BGN-B5-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341774ZP3-Y08BGN-B5-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341783ZP3-Y08BGS-B5-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341799ZP3-Y08BS-B5-028Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付シリコーンゴムM5X0.8めねじ(02) Φ2 ワンタッチ管継手
2,050
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341808ZP3-Y08UMGS-B5-048平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
1,530
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341817ZP3-Y08UMS-B5-U48平形溝付シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341826ZP3-Y10BGN-B5-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341835ZP3-Y10BGN-B5-U410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
2,080
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341844ZP3-Y10BGS-B5-U610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U6) Φ6 チューブ (バーブ継手)
2,250
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341853ZP3-Y10UMF-B5-0410平形溝付FKMM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
1,830
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341869ZP3-Y10UMGN-B5-0610平形溝付導電性NBRM5X0.8めねじ(06) Φ6 ワンタッチ管継手
1,670
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341878ZP3-Y13BF-B5-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
2,430
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341887ZP3-Y13BGN-B5-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
2,270
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341896ZP3-Y13BGS-B5-0613Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(06) Φ6 ワンタッチ管継手
2,440
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341905ZP3-Y13BS-B5-U413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,970
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341914ZP3-Y13UMF-B5-0613平形溝付FKMM5X0.8めねじ(06) Φ6 ワンタッチ管継手
1,840
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341923ZP3-Y13UMGS-B5-0413平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
1,830
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341939ZP3-Y13UMGS-B5-B513平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,540
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341948ZP3-Y13UMGS-B5-U413平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,640
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341957ZP3-Y13UMN-B5-U613平形溝付NBRM5X0.8めねじ(U6) Φ6 チューブ (バーブ継手)
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341966ZP3-Y13UMS-B5-U413平形溝付シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,370
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341975ZP3-Y16BGN-B5-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(04) Φ4 ワンタッチ管継手
2,380
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341984ZP3-Y16BGN-B5-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
2,090
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69341993ZP3-Y16BGS-B5-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(06) Φ6 ワンタッチ管継手
2,550
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69342009ZP3-Y16UMGN-B5-0616平形溝付導電性NBRM5X0.8めねじ(06) Φ6 ワンタッチ管継手
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
69342018ZP3-Y16UMGS-B5-U616平形溝付導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U6) Φ6 チューブ (バーブ継手)
1,640
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69342027ZP3-Y16UMN-B5-U416平形溝付NBRM5X0.8めねじ(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69342036ZP3-Y16UMS-B5-U616平形溝付シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U6) Φ6 チューブ (バーブ継手)
1,370
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69342045ZP3-Y16UMU-B5-B516平形溝付ウレタンゴムM5X0.8めねじ(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,430
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする