| 69342465 | ZP3-Y015UNJ6-U4 | 1.5 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342474 | ZP3-Y015UNK3-U4 | 1.5 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342483 | ZP3-Y015USK3-04 | 1.5 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342499 | ZP3-Y015USK3-B3 | 1.5 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (B3) M3x0.5 (めねじ) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342508 | ZP3-Y015USK3-U4 | 1.5 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342517 | ZP3-Y02UFJ3-04 | 2 | 平形 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342526 | ZP3-Y02UFJ3-B3 | 2 | 平形 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm | (B3) M3x0.5 (めねじ) | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342535 | ZP3-Y02UFK3-04 | 2 | 平形 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342544 | ZP3-Y02UFK3-U4 | 2 | 平形 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342553 | ZP3-Y02UFK6-04 | 2 | 平形 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:6mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342569 | ZP3-Y02UFK6-U4 | 2 | 平形 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342578 | ZP3-Y02UGNJ6-U4 | 2 | 平形 | 導電性NBR | パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342587 | ZP3-Y02UNJ3-02 | 2 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm | (02) Φ2 ワンタッチ管継手 | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342596 | ZP3-Y02UNJ3-U4 | 2 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342605 | ZP3-Y02UNJ6-04 | 2 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:6mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342614 | ZP3-Y02UNJ6-U4 | 2 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342623 | ZP3-Y02UNK3-U4 | 2 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342639 | ZP3-Y02USJ3-U4 | 2 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342648 | ZP3-Y02USK3-04 | 2 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342657 | ZP3-Y02USK6-B3 | 2 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:6mm | (B3) M3x0.5 (めねじ) | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342666 | ZP3-Y02USK6-U4 | 2 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342675 | ZP3-Y035UGNK6-04 | 3.5 | 平形 | 導電性NBR | パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:6mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342684 | ZP3-Y035UGSK3-B3 | 3.5 | 平形 | 導電性シリコーンゴム | パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:3mm | (B3) M3x0.5 (めねじ) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342693 | ZP3-Y035UNJ3-U4 | 3.5 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342709 | ZP3-Y035UNK3-04 | 3.5 | 平形 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342718 | ZP3-Y035USJ6-B3 | 3.5 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:6mm | (B3) M3x0.5 (めねじ) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342727 | ZP3-Y035USK3-U4 | 3.5 | 平形 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342736 | ZP3-Y035UUK3-U4 | 3.5 | 平形 | ウレタンゴム | パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342745 | ZP3-Y035UUK6-04 | 3.5 | 平形 | ウレタンゴム | パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:6mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342754 | ZP3-Y04BFK3-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | FKM | パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342763 | ZP3-Y04BGNJ6-U4 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | 導電性NBR | パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342779 | ZP3-Y04BGNK3-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | 導電性NBR | パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:3mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342788 | ZP3-Y04BGSJ10-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | 導電性シリコーンゴム | パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:10mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 10 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342797 | ZP3-Y04BGSJ6-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | 導電性シリコーンゴム | パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:6mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342806 | ZP3-Y04BNJ6-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:6mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342815 | ZP3-Y04BNJB15-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:15mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 15 | (JB) 回り止めなし、ブッシュ入り | | |
|
| 69342824 | ZP3-Y04BNJB15-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:15mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 15 | (JB) 回り止めなし、ブッシュ入り | | |
|
| 69342833 | ZP3-Y04BNJB20-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:20mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 20 | (JB) 回り止めなし、ブッシュ入り | | |
|
| 69342849 | ZP3-Y04BNK10-U4 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:10mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 10 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342858 | ZP3-Y04BNK15-U4 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:15mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 15 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342867 | ZP3-Y04BNK6-U4 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | NBR | パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:6mm | (U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342876 | ZP3-Y04BSJ10-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:10mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 10 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342885 | ZP3-Y04BSJB15-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:15mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 15 | (JB) 回り止めなし、ブッシュ入り | | |
|
| 69342894 | ZP3-Y04BSK10-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:10mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 10 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342903 | ZP3-Y04BSK10-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:10mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 10 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342919 | ZP3-Y04BSK3-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | シリコーンゴム | パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 3 | (K) 回り止め付 | | |
|
| 69342928 | ZP3-Y04BUJ10-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ウレタンゴム | パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:10mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 10 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342937 | ZP3-Y04BUJ3-B5 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ウレタンゴム | パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm | (B5) M5x0.8 (めねじ) | 3 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342946 | ZP3-Y04BUJ6-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ウレタンゴム | パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:6mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 6 | (J) 回り止めなし | | |
|
| 69342955 | ZP3-Y04BUK6-04 | 4 | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ウレタンゴム | パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:6mm | (04) Φ4 ワンタッチ管継手 | 6 | (K) 回り止め付 | | |
|