ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦)

ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦) - SMC
真空取出方向内容量1個
346件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
仕様
真空取出口
バッファストローク(mm)
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69345353ZP3-T015UGSJ3-021.5平形導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:3mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手3(J) 回り止めなし
3,220
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345369ZP3-T015UGSJ3-041.5平形導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(J) 回り止めなし
3,350
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345378ZP3-T015UGSK6-041.5平形導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:6mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手6(K) 回り止め付
5,220
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345387ZP3-T015UNJ3-U21.5平形NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)3(J) 回り止めなし
3,130
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345396ZP3-T015UUK6-B31.5平形ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:6mm(B3) M3x0.5 (めねじ)6(K) 回り止め付
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345405ZP3-T02UFK3-042平形FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,400
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345414ZP3-T02UFK6-B32平形FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:6mm(B3) M3x0.5 (めねじ)6(K) 回り止め付
4,900
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345423ZP3-T02UGNK6-022平形導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:6mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手6(K) 回り止め付
5,080
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345439ZP3-T02UGSK3-042平形導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,220
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345448ZP3-T02UGSK3-U42平形導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(K) 回り止め付
4,810
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345457ZP3-T02USJ3-U22平形シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)3(J) 回り止めなし
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345466ZP3-T02UUJ3-042平形ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(J) 回り止めなし
3,480
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345475ZP3-T02UUJ3-U42平形ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(J) 回り止めなし
3,070
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345484ZP3-T02UUJ6-022平形ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:6mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手6(J) 回り止めなし
3,350
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345493ZP3-T02UUK3-022平形ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,220
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345509ZP3-T035UGNK3-U23.5平形導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:3mm(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)3(K) 回り止め付
5,020
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345518ZP3-T035UGSK6-U43.5平形導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:6mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)6(K) 回り止め付
4,810
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345527ZP3-T035UNJ3-U23.5平形NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)3(J) 回り止めなし
3,130
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345536ZP3-T035UNK3-U43.5平形NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(K) 回り止め付
4,780
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345545ZP3-T035UUK3-U43.5平形ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(K) 回り止め付
4,940
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345554ZP3-T04BFJ6-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:6mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手6(J) 回り止めなし
3,810
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345563ZP3-T04BFJ6-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:6mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)6(J) 回り止めなし
3,620
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345579ZP3-T04BFK3-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,680
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345588ZP3-T04BFK3-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(K) 回り止め付
5,490
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345597ZP3-T04BGNJ3-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(J) 回り止めなし
3,610
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345606ZP3-T04BGNJB15-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:15mm(B5) M5x0.8 (めねじ)15(JB) 回り止めなし、ブッシュ入り
5,200
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345615ZP3-T04BGNK15-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:15mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手15(K) 回り止め付
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345624ZP3-T04BGNK3-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,480
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345633ZP3-T04BGSJB20-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:20mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手20(JB) 回り止めなし、ブッシュ入り
5,660
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345649ZP3-T04BNK3-024Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,480
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345658ZP3-T04BSJ3-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(J) 回り止めなし
3,440
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345667ZP3-T04BSK10-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:10mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)10(K) 回り止め付
7,070
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345676ZP3-T04BUJ10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:10mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手10(J) 回り止めなし
5,570
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345685ZP3-T04BUK10-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:10mm(B5) M5x0.8 (めねじ)10(K) 回り止め付
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345694ZP3-T04BUK20-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:20mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手20(K) 回り止め付
7,660
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345703ZP3-T04BUK3-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,620
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345719ZP3-T04UMFJ10-B54平形溝付FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:10mm(B5) M5x0.8 (めねじ)10(J) 回り止めなし
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345728ZP3-T04UMFJB20-B54平形溝付FKMパッド材質:(F) FKM、バッファストローク:20mm(B5) M5x0.8 (めねじ)20(JB) 回り止めなし、ブッシュ入り
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345737ZP3-T04UMGNJB15-U44平形溝付導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:15mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)15(JB) 回り止めなし、ブッシュ入り
4,800
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345746ZP3-T04UMGNJB20-U44平形溝付導電性NBRパッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:20mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)20(JB) 回り止めなし、ブッシュ入り
4,960
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345755ZP3-T04UMGSJ10-U44平形溝付導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:10mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)10(J) 回り止めなし
4,760
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345764ZP3-T04UMGSK10-U44平形溝付導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:10mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)10(K) 回り止め付
6,570
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345773ZP3-T04UMGSK20-B54平形溝付導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:20mm(B5) M5x0.8 (めねじ)20(K) 回り止め付
6,750
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345789ZP3-T04UMGSK6-U44平形溝付導電性シリコーンゴムパッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:6mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)6(K) 回り止め付
4,810
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345798ZP3-T04UMNJ3-024平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:3mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手3(J) 回り止めなし
3,110
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345807ZP3-T04UMNJB20-U44平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR、バッファストローク:20mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)20(JB) 回り止めなし、ブッシュ入り
4,940
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345816ZP3-T04UMSJ6-024平形溝付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:6mm(02) Φ2 ワンタッチ管継手6(J) 回り止めなし
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345825ZP3-T04UMUK10-B54平形溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:10mm(B5) M5x0.8 (めねじ)10(K) 回り止め付
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345834ZP3-T04UMUK3-044平形溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(04) Φ4 ワンタッチ管継手3(K) 回り止め付
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
69345843ZP3-T04UMUK3-U44平形溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファストローク:3mm(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)3(K) 回り止め付
4,940
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする