曜日別特売

ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付

ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全29種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
29種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69348817ZP3E-Y100BMS-B12100ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348826ZP3E-Y100UMF-B12100平形溝付M12X1.75めねじFKM
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348835ZP3E-Y100UMN-B12100平形溝付M12X1.75めねじNBR
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348844ZP3E-Y100UMS-AL16100平形溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348853ZP3E-Y100UMS-B12100平形溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348869ZP3E-Y100UMU-B12100平形溝付M12X1.75めねじウレタンゴム
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348878ZP3E-Y125UMCL-AL16125平形溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348887ZP3E-Y32UMCL-AL1432平形溝付M14x1おねじ吸着跡対策NBR
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348896ZP3E-Y32UMF-AL1432平形溝付M14x1おねじFKM
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348905ZP3E-Y32UMF-B832平形溝付M8X1.25めねじFKM
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348914ZP3E-Y32UMS-B832平形溝付M8X1.25めねじシリコーンゴム
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348923ZP3E-Y40BMU-AL1440ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじウレタンゴム
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348939ZP3E-Y40UMF-B840平形溝付M8X1.25めねじFKM
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348948ZP3E-Y40UMS-AL1440平形溝付M14x1おねじシリコーンゴム
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348957ZP3E-Y40UMU-AL1440平形溝付M14x1おねじウレタンゴム
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348966ZP3E-Y50BMF-B850ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじFKM
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348975ZP3E-Y50UMCL-AL1450平形溝付M14x1おねじ吸着跡対策NBR
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348984ZP3E-Y50UMCL-B850平形溝付M8X1.25めねじ吸着跡対策NBR
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69348993ZP3E-Y50UMF-AL1450平形溝付M14x1おねじFKM
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349009ZP3E-Y50UMF-B850平形溝付M8X1.25めねじFKM
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349018ZP3E-Y63BMCL-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじ吸着跡対策NBR
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349027ZP3E-Y63UMF-AL1663平形溝付M16X1.5おねじFKM
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349036ZP3E-Y63UMU-AL1663平形溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349045ZP3E-Y80BMCL-AL1680ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349054ZP3E-Y80BMF-AL1680ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじFKM
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349063ZP3E-Y80BMS-AL1680ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349079ZP3E-Y80BMU-AL1680ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349088ZP3E-Y80UMF-AL1680平形溝付M16X1.5おねじFKM
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349097ZP3E-Y80UMS-B1280平形溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする