ZP3E - 横方向真空取出形/バッファ付

ZP3E - 横方向真空取出形/バッファ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ストローク(mm)
材質
バッファストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69349106ZP3E-Y100BMCLJB50100ベロウ形リブ・溝付50吸着跡対策NBR50
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349115ZP3E-Y100BMUJB50100ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349124ZP3E-Y125UMNJB10125平形溝付10NBR10
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349133ZP3E-Y125UMNJB50125平形溝付50NBR50
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349149ZP3E-Y32BMFJB1032ベロウ形リブ・溝付10FKM10
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349158ZP3E-Y32BMFJB5032ベロウ形リブ・溝付50FKM50
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349167ZP3E-Y32BMUJB1032ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349176ZP3E-Y32UMCLJB1032平形溝付10吸着跡対策NBR10
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349185ZP3E-Y32UMNJB3032平形溝付30NBR30
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349194ZP3E-Y32UMSJB1032平形溝付10シリコーンゴム10
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349203ZP3E-Y32UMUJB1032平形溝付10ウレタンゴム10
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349219ZP3E-Y32UMUJB3032平形溝付30ウレタンゴム30
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349228ZP3E-Y40BMNJB1040ベロウ形リブ・溝付10NBR10
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349237ZP3E-Y40BMUJB3040ベロウ形リブ・溝付30ウレタンゴム30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349246ZP3E-Y40BMUJB5040ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349255ZP3E-Y40UMCLJB1040平形溝付10吸着跡対策NBR10
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349264ZP3E-Y40UMNJB3040平形溝付30NBR30
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349273ZP3E-Y50BMNJB3050ベロウ形リブ・溝付30NBR30
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349289ZP3E-Y50BMNJB5050ベロウ形リブ・溝付50NBR50
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349298ZP3E-Y50UMCLJB3050平形溝付30吸着跡対策NBR30
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349307ZP3E-Y50UMCLJB5050平形溝付50吸着跡対策NBR50
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349316ZP3E-Y50UMSJB1050平形溝付10シリコーンゴム10
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349325ZP3E-Y63BMFJB3063ベロウ形リブ・溝付30FKM30
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349334ZP3E-Y63BMNJB1063ベロウ形リブ・溝付10NBR10
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349343ZP3E-Y63BMSJB1063ベロウ形リブ・溝付10シリコーンゴム10
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349359ZP3E-Y63BMUJB1063ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349368ZP3E-Y63UMFJB1063平形溝付10FKM10
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349377ZP3E-Y63UMSJB1063平形溝付10シリコーンゴム10
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349386ZP3E-Y63UMUJB5063平形溝付50ウレタンゴム50
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349395ZP3E-Y80BMNJB1080ベロウ形リブ・溝付10NBR10
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349404ZP3E-Y80BMUJB5080ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349413ZP3E-Y80UMUJB3080平形溝付30ウレタンゴム30
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする