ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付

ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69349429ZP3E-YF100BMN-AL16100ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじNBR
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349438ZP3E-YF100BMS-B12100ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349447ZP3E-YF100UMS-AL16100平形溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349456ZP3E-YF100UMS-B12100平形溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349465ZP3E-YF125BMCL-AL16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349474ZP3E-YF125BMN-B12125ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじNBR
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349483ZP3E-YF125UMCL-AL16125平形溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349499ZP3E-YF125UMN-AL16125平形溝付M16X1.5おねじNBR
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349508ZP3E-YF125UMN-B12125平形溝付M12X1.75めねじNBR
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349517ZP3E-YF125UMS-AL16125平形溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349526ZP3E-YF125UMU-B12125平形溝付M12X1.75めねじウレタンゴム
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349535ZP3E-YF32BMCL-B832ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじ吸着跡対策NBR
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349544ZP3E-YF32UMCL-AL1432平形溝付M14x1おねじ吸着跡対策NBR
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349553ZP3E-YF32UMN-AL1432平形溝付M14x1おねじNBR
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349569ZP3E-YF32UMN-B832平形溝付M8X1.25めねじNBR
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349578ZP3E-YF32UMU-AL1432平形溝付M14x1おねじウレタンゴム
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349587ZP3E-YF40BMN-B840ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじNBR
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349596ZP3E-YF40BMS-AL1440ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじシリコーンゴム
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349605ZP3E-YF40BMU-AL1440ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじウレタンゴム
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349614ZP3E-YF40UMN-AL1440平形溝付M14x1おねじNBR
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349623ZP3E-YF40UMS-AL1440平形溝付M14x1おねじシリコーンゴム
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349639ZP3E-YF50BMCL-B850ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじ吸着跡対策NBR
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349648ZP3E-YF50BMF-AL1450ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじFKM
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349657ZP3E-YF50BMS-AL1450ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじシリコーンゴム
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349666ZP3E-YF50UMN-AL1450平形溝付M14x1おねじNBR
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349675ZP3E-YF50UMS-AL1450平形溝付M14x1おねじシリコーンゴム
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349684ZP3E-YF50UMS-B850平形溝付M8X1.25めねじシリコーンゴム
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349693ZP3E-YF50UMU-AL1450平形溝付M14x1おねじウレタンゴム
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349709ZP3E-YF63BMS-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349718ZP3E-YF63BMU-AL1663ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349727ZP3E-YF63BMU-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじウレタンゴム
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349736ZP3E-YF63UMN-AL1663平形溝付M16X1.5おねじNBR
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349745ZP3E-YF63UMS-AL1663平形溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349754ZP3E-YF63UMU-AL1663平形溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349763ZP3E-YF80BMU-AL1680ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349779ZP3E-YF80UMS-AL1680平形溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349788ZP3E-YF80UMU-AL1680平形溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349797ZP3E-YF80UMU-B1280平形溝付M12X1.75めねじウレタンゴム
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする