ZP3E - 横方向真空取出形/首振バッファ付

ZP3E - 横方向真空取出形/首振バッファ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質
仕様
ストローク(mm)
バッファストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69349806ZP3E-YF100BMNJB10100ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR1010
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349815ZP3E-YF100BMNJB30100ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349824ZP3E-YF100BMNJB50100ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR5050
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349833ZP3E-YF100BMUJB50100ベロウ形リブ・溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム5050
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349849ZP3E-YF100UMCLJB10100平形溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR1010
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349858ZP3E-YF100UMCLJB30100平形溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR3030
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349867ZP3E-YF100UMSJB10100平形溝付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコンゴム1010
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349876ZP3E-YF125BMCLJB50125ベロウ形リブ・溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR5050
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349885ZP3E-YF125BMUJB30125ベロウ形リブ・溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム3030
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349894ZP3E-YF125UMNJB10125平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR1010
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349903ZP3E-YF125UMNJB50125平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR5050
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349919ZP3E-YF32BMNJB3032ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349928ZP3E-YF32BMNJB5032ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR5050
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349937ZP3E-YF32BMUJB1032ベロウ形リブ・溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム1010
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349946ZP3E-YF32UMCLJB5032平形溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR5050
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349955ZP3E-YF32UMNJB3032平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349964ZP3E-YF32UMSJB1032平形溝付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコンゴム1010
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349973ZP3E-YF40BMNJB1040ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR1010
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349989ZP3E-YF40BMSJB3040ベロウ形リブ・溝付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコンゴム3030
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69349998ZP3E-YF40BMUJB3040ベロウ形リブ・溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム3030
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350007ZP3E-YF40UMCLJB3040平形溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR3030
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350016ZP3E-YF40UMNJB1040平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR1010
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350025ZP3E-YF40UMNJB3040平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350034ZP3E-YF40UMNJB5040平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR5050
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350043ZP3E-YF50BMCLJB5050ベロウ形リブ・溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR5050
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350059ZP3E-YF50BMNJB3050ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350068ZP3E-YF50BMUJB1050ベロウ形リブ・溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム1010
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350077ZP3E-YF50UMFJB5050平形溝付FKMパッド材質:(F) FKM5050
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350086ZP3E-YF50UMNJB3050平形溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350095ZP3E-YF63BMNJB1063ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR1010
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350104ZP3E-YF63BMNJB3063ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350113ZP3E-YF63UMCLJB1063平形溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR1010
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350129ZP3E-YF80BMCLJB5080ベロウ形リブ・溝付吸着跡対策NBRパッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR5050
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350138ZP3E-YF80BMNJB1080ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR1010
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350147ZP3E-YF80BMNJB3080ベロウ形リブ・溝付NBRパッド材質:(N) NBR3030
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350156ZP3E-YF80UMFJB5080平形溝付FKMパッド材質:(F) FKM5050
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350165ZP3E-YF80UMSJB1080平形溝付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコンゴム1010
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350174ZP3E-YF80UMSJB5080平形溝付シリコーンゴムパッド材質:(S) シリコンゴム5050
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350183ZP3E-YF80UMUJB1080平形溝付ウレタンゴムパッド材質:(U) ウレタンゴム1010
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする