曜日別特売

ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付

ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全28種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
28種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350199ZP3E-T100UMF-B12100平形溝付M12X1.75めねじFKM
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350208ZP3E-T100UMN-B18100平形溝付M18X1.5めねじNBR
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350217ZP3E-T100UMS-B12100平形溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350226ZP3E-T100UMU-B12100平形溝付M12X1.75めねじウレタンゴム
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350235ZP3E-T125BMCL-A16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350244ZP3E-T125BMCL-B12125ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじ吸着跡対策NBR
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350253ZP3E-T125BMF-A16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじFKM
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350269ZP3E-T125BMF-AL16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじFKM
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350278ZP3E-T125BMS-A16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじシリコーンゴム
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350287ZP3E-T125BMU-A16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350296ZP3E-T125UMS-B12125平形溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350305ZP3E-T32BMCL-B832ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじ吸着跡対策NBR
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350314ZP3E-T32BMU-B1032ベロウ形リブ・溝付M10X1.5めねじウレタンゴム
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350323ZP3E-T32UMS-B1032平形溝付M10X1.5めねじシリコーンゴム
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350339ZP3E-T32UMU-B1032平形溝付M10X1.5めねじウレタンゴム
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350348ZP3E-T40BMF-B840ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじFKM
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350357ZP3E-T40BMS-B840ベロウ形リブ・溝付M8X1.25めねじシリコーンゴム
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350366ZP3E-T40UMF-AL1440平形溝付M14x1おねじFKM
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350375ZP3E-T40UMN-B840平形溝付M8X1.25めねじNBR
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350384ZP3E-T50UMF-AL1450平形溝付M14x1おねじFKM
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350393ZP3E-T50UMS-B850平形溝付M8X1.25めねじシリコーンゴム
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350409ZP3E-T63BMF-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじFKM
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350418ZP3E-T63BMU-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじウレタンゴム
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350427ZP3E-T63UMF-A1663平形溝付M16X1.5おねじFKM
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350436ZP3E-T63UMF-AL1663平形溝付M16X1.5おねじFKM
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350445ZP3E-T63UMF-B1263平形溝付M12X1.75めねじFKM
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350454ZP3E-T63UMU-A1663平形溝付M16X1.5おねじウレタンゴム
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350463ZP3E-T80UMN-B1880平形溝付M18X1.5めねじNBR
4,730
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする