ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付

ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ストローク(mm)
材質
バッファストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350479ZP3E-T100BMCLJB50100ベロウ形リブ・溝付50吸着跡対策NBR50
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350488ZP3E-T100BMFJB50100ベロウ形リブ・溝付50FKM50
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350497ZP3E-T100BMNJB10100ベロウ形リブ・溝付10NBR10
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350506ZP3E-T100UMFJB50100平形溝付50FKM50
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350515ZP3E-T125BMNJB10125ベロウ形リブ・溝付10NBR10
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350524ZP3E-T125BMNJB30125ベロウ形リブ・溝付30NBR30
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350533ZP3E-T125BMUJB10125ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350549ZP3E-T125BMUJB30125ベロウ形リブ・溝付30ウレタンゴム30
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350558ZP3E-T125BMUJB50125ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350567ZP3E-T125UMCLJB10125平形溝付10吸着跡対策NBR10
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350576ZP3E-T125UMNJB10125平形溝付10NBR10
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350585ZP3E-T125UMSJB10125平形溝付10シリコーンゴム10
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350594ZP3E-T125UMUJB50125平形溝付50ウレタンゴム50
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350603ZP3E-T32BMCLJB5032ベロウ形リブ・溝付50吸着跡対策NBR50
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350619ZP3E-T32BMFJB3032ベロウ形リブ・溝付30FKM30
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350628ZP3E-T32UMCLJB5032平形溝付50吸着跡対策NBR50
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350637ZP3E-T32UMFJB1032平形溝付10FKM10
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350646ZP3E-T32UMFJB3032平形溝付30FKM30
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350655ZP3E-T32UMFJB5032平形溝付50FKM50
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350664ZP3E-T32UMUJB5032平形溝付50ウレタンゴム50
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350673ZP3E-T40BMCLJB3040ベロウ形リブ・溝付30吸着跡対策NBR30
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350689ZP3E-T40BMUJB1040ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350698ZP3E-T40BMUJB5040ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350707ZP3E-T40UMCLJB5040平形溝付50吸着跡対策NBR50
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350716ZP3E-T40UMFJB1040平形溝付10FKM10
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350725ZP3E-T40UMFJB3040平形溝付30FKM30
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350734ZP3E-T40UMFJB5040平形溝付50FKM50
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350743ZP3E-T40UMUJB3040平形溝付30ウレタンゴム30
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350759ZP3E-T40UMUJB5040平形溝付50ウレタンゴム50
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350768ZP3E-T50BMUJB1050ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350777ZP3E-T50BMUJB5050ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350786ZP3E-T50UMFJB3050平形溝付30FKM30
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350795ZP3E-T50UMFJB5050平形溝付50FKM50
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350804ZP3E-T50UMUJB1050平形溝付10ウレタンゴム10
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350813ZP3E-T50UMUJB3050平形溝付30ウレタンゴム30
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350829ZP3E-T50UMUJB5050平形溝付50ウレタンゴム50
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350838ZP3E-T63BMCLJB1063ベロウ形リブ・溝付10吸着跡対策NBR10
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350847ZP3E-T63BMCLJB3063ベロウ形リブ・溝付30吸着跡対策NBR30
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350856ZP3E-T63BMFJB1063ベロウ形リブ・溝付10FKM10
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350865ZP3E-T63BMFJB3063ベロウ形リブ・溝付30FKM30
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350874ZP3E-T63BMUJB1063ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350883ZP3E-T63BMUJB3063ベロウ形リブ・溝付30ウレタンゴム30
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350899ZP3E-T63UMFJB1063平形溝付10FKM10
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350908ZP3E-T63UMSJB1063平形溝付10シリコーンゴム10
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350917ZP3E-T63UMUJB1063平形溝付10ウレタンゴム10
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350926ZP3E-T63UMUJB3063平形溝付30ウレタンゴム30
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350935ZP3E-T80UMCLJB5080平形溝付50吸着跡対策NBR50
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350944ZP3E-T80UMSJB1080平形溝付10シリコーンゴム10
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350953ZP3E-T80UMSJB3080平形溝付30シリコーンゴム30
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69350969ZP3E-T80UMSJB5080平形溝付50シリコーンゴム50
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする