曜日別特売

ZP3E - 縦方向真空取出形/首振アダプタ付

ZP3E - 縦方向真空取出形/首振アダプタ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全26種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
26種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350996ZP3E-TF100BMF-B12100ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじFKM
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351005ZP3E-TF100UMS-AL12100平形溝付M12X1.25おねじシリコーンゴム
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351014ZP3E-TF125BMCL-AL12125ベロウ形リブ・溝付M12X1.25おねじ吸着跡対策NBR
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351023ZP3E-TF125BMCL-AL16125ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351039ZP3E-TF125BMN-AL12125ベロウ形リブ・溝付M12X1.25おねじNBR
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351048ZP3E-TF125BMS-AL12125ベロウ形リブ・溝付M12X1.25おねじシリコーンゴム
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351057ZP3E-TF125UMN-AL12125平形溝付M12X1.25おねじNBR
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351066ZP3E-TF125UMN-B12125平形溝付M12X1.75めねじNBR
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351075ZP3E-TF32BMCL-AL1432ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじ吸着跡対策NBR
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351084ZP3E-TF32BMCL-AL632ベロウ形リブ・溝付M6X1おねじ吸着跡対策NBR
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351093ZP3E-TF32UMF-AL1432平形溝付M14x1おねじFKM
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351109ZP3E-TF32UMN-B832平形溝付M8X1.25めねじNBR
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351118ZP3E-TF32UMS-AL632平形溝付M6X1おねじシリコーンゴム
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351127ZP3E-TF40BMCL-AL1440ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじ吸着跡対策NBR
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351136ZP3E-TF40UMCL-B840平形溝付M8X1.25めねじ吸着跡対策NBR
8,030
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351145ZP3E-TF40UMN-B840平形溝付M8X1.25めねじNBR
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351154ZP3E-TF50BMF-AL1450ベロウ形リブ・溝付M14x1おねじFKM
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351163ZP3E-TF50UMS-B850平形溝付M8X1.25めねじシリコーンゴム
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351179ZP3E-TF63BMF-AL1663ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじFKM
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351188ZP3E-TF63BMN-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじNBR
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351197ZP3E-TF63BMS-B1263ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじシリコーンゴム
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351206ZP3E-TF63UMF-AL1663平形溝付M16X1.5おねじFKM
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351215ZP3E-TF80BMCL-AL1280ベロウ形リブ・溝付M12X1.25おねじ吸着跡対策NBR
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351224ZP3E-TF80BMCL-AL1680ベロウ形リブ・溝付M16X1.5おねじ吸着跡対策NBR
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351233ZP3E-TF80BMN-B1280ベロウ形リブ・溝付M12X1.75めねじNBR
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351249ZP3E-TF80BMS-AL1280ベロウ形リブ・溝付M12X1.25おねじシリコーンゴム
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする