ZP3E - 縦方向真空取出形/首振バッファ付

ZP3E - 縦方向真空取出形/首振バッファ付 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ストローク(mm)
材質
バッファストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69351258ZP3E-TF100BMFJB10100ベロウ形リブ・溝付10FKM10
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351267ZP3E-TF100UMCLJB30100平形溝付30吸着跡対策NBR30
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351276ZP3E-TF100UMFJB50100平形溝付50FKM50
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351285ZP3E-TF125BMCLJB10125ベロウ形リブ・溝付10吸着跡対策NBR10
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351294ZP3E-TF125BMCLJB30125ベロウ形リブ・溝付30吸着跡対策NBR30
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351303ZP3E-TF125BMCLJB50125ベロウ形リブ・溝付50吸着跡対策NBR50
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351319ZP3E-TF125BMFJB10125ベロウ形リブ・溝付10FKM10
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351328ZP3E-TF125BMSJB30125ベロウ形リブ・溝付30シリコーンゴム30
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351337ZP3E-TF125BMSJB50125ベロウ形リブ・溝付50シリコーンゴム50
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351346ZP3E-TF125UMFJB10125平形溝付10FKM10
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351355ZP3E-TF125UMNJB10125平形溝付10NBR10
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351364ZP3E-TF32BMCLJB3032ベロウ形リブ・溝付30吸着跡対策NBR30
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351373ZP3E-TF32BMSJB1032ベロウ形リブ・溝付10シリコーンゴム10
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351389ZP3E-TF32UMCLJB1032平形溝付10吸着跡対策NBR10
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351398ZP3E-TF32UMFJB5032平形溝付50FKM50
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351407ZP3E-TF32UMSJB1032平形溝付10シリコーンゴム10
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351416ZP3E-TF40BMCLJB1040ベロウ形リブ・溝付10吸着跡対策NBR10
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351425ZP3E-TF40BMFJB5040ベロウ形リブ・溝付50FKM50
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351434ZP3E-TF40UMCLJB1040平形溝付10吸着跡対策NBR10
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351443ZP3E-TF40UMNJB3040平形溝付30NBR30
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351459ZP3E-TF50BMCLJB3050ベロウ形リブ・溝付30吸着跡対策NBR30
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351468ZP3E-TF50BMCLJB5050ベロウ形リブ・溝付50吸着跡対策NBR50
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351477ZP3E-TF50BMFJB3050ベロウ形リブ・溝付30FKM30
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351486ZP3E-TF50BMFJB5050ベロウ形リブ・溝付50FKM50
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351495ZP3E-TF50BMSJB3050ベロウ形リブ・溝付30シリコーンゴム30
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351504ZP3E-TF50UMCLJB1050平形溝付10吸着跡対策NBR10
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351513ZP3E-TF50UMSJB5050平形溝付50シリコーンゴム50
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351529ZP3E-TF50UMUJB1050平形溝付10ウレタンゴム10
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351538ZP3E-TF50UMUJB3050平形溝付30ウレタンゴム30
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351547ZP3E-TF63BMSJB5063ベロウ形リブ・溝付50シリコーンゴム50
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351556ZP3E-TF63BMUJB3063ベロウ形リブ・溝付30ウレタンゴム30
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351565ZP3E-TF63UMNJB3063平形溝付30NBR30
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351574ZP3E-TF80BMFJB5080ベロウ形リブ・溝付50FKM50
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351583ZP3E-TF80BMSJB3080ベロウ形リブ・溝付30シリコーンゴム30
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351599ZP3E-TF80BMSJB5080ベロウ形リブ・溝付50シリコーンゴム50
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351608ZP3E-TF80BMUJB1080ベロウ形リブ・溝付10ウレタンゴム10
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351617ZP3E-TF80BMUJB3080ベロウ形リブ・溝付30ウレタンゴム30
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351626ZP3E-TF80BMUJB5080ベロウ形リブ・溝付50ウレタンゴム50
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351635ZP3E-TF80UMNJB3080平形溝付30NBR30
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351644ZP3E-TF80UMSJB1080平形溝付10シリコーンゴム10
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351653ZP3E-TF80UMUJB3080平形溝付30ウレタンゴム30
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする