曜日別特売

ZP3E - 平形溝付/ベロウ形溝付パッド

ZP3E - 平形溝付/ベロウ形溝付パッド - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

プレート(P) プレート付内容量1個
全14種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69351669ZP3E-100BMS-P100ベロウ形溝付シリコーンゴム
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351678ZP3E-125BMS-P125ベロウ形溝付シリコーンゴム
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351687ZP3E-125BMU-P125ベロウ形溝付ウレタンゴム
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351696ZP3E-125UMCL-P125平形溝付吸着跡対策NBR
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351705ZP3E-125UMU-P125平形溝付ウレタンゴム
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351714ZP3E-32UMF-P32平形溝付-
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351723ZP3E-32UMU-P32平形溝付-
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351739ZP3E-40BMU-P40ベロウ形リブ・溝付-
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351748ZP3E-40UMF-P40平形溝付-
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351757ZP3E-50UMS-P50平形溝付-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351766ZP3E-50UMU-P50平形溝付-
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351775ZP3E-80BMF-P80ベロウ形リブ・溝付-
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351784ZP3E-80BMS-P80ベロウ形リブ・溝付-
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69351793ZP3E-80BMU-P80ベロウ形リブ・溝付-
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする