ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMC

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ内容量1個
全28種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ねじ径
28種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ねじ径
真空取出口
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69351809ZP3P-T20JT2SF-W-A16-0820タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M16X1(08) o8(W) アタッチメント付
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351818ZP3P-T20JT2SF-W-A16-B0120タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M16X1(B01) Rc1/8(W) アタッチメント付
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351827ZP3P-T20JT2SF-W-AG0120タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/8-(W) アタッチメント付
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351836ZP3P-T20JT2SF-W-AG0320タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G3/8-(W) アタッチメント付
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351845ZP3P-T20JT2SF-WM-A16-0820タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M16X1(08) o8(WM) メッシュアタッチメント付
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351854ZP3P-T20JT2SF-WM-A16-B0120タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M16X1(B01) Rc1/8(WM) メッシュアタッチメント付
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351863ZP3P-T20JT2SF-WM-AG0120タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/8-(WM) メッシュアタッチメント付
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351879ZP3P-T32JT2SF-W-A20-1032タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(10) o10(W) アタッチメント付
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351888ZP3P-T32JT2SF-W-A20-B0232タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(B02) Rc1/4(W) アタッチメント付
5,170
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351897ZP3P-T32JT2SF-W-AG0132タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/8-(W) アタッチメント付
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351906ZP3P-T32JT2SF-W-AG0232タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/4-(W) アタッチメント付
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351915ZP3P-T32JT2SF-W-AG0332タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G3/8-(W) アタッチメント付
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351924ZP3P-T32JT2SF-W-AG0432タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/2-(W) アタッチメント付
5,010
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351933ZP3P-T32JT2SF-W-BG0232タイプ:直接取付,形状:めねじ,サズ:G1/4-(W) アタッチメント付
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351949ZP3P-T32JT2SF-WM-A20-1032タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(10) o10(WM) メッシュアタッチメント付
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351958ZP3P-T32JT2SF-WM-A20-B0232タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(B02) Rc1/4(WM) メッシュアタッチメント付
5,390
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351967ZP3P-T32JT2SF-WM-AG0132タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/8-(WM) メッシュアタッチメント付
5,170
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351976ZP3P-T32JT2SF-WM-AG0232タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/4-(WM) メッシュアタッチメント付
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351985ZP3P-T32JT2SF-WM-AG0332タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G3/8-(WM) メッシュアタッチメント付
5,170
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69351994ZP3P-T32JT2SF-WM-BG0232タイプ:直接取付,形状:めねじ,サズ:G1/4-(WM) メッシュアタッチメント付
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352003ZP3P-T50JT2SF-W-A20-B0250タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(B02) Rc1/4(W) アタッチメント付
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352019ZP3P-T50JT2SF-W-AG0150タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/8-(W) アタッチメント付
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352028ZP3P-T50JT2SF-W-AG0250タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/4-(W) アタッチメント付
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352037ZP3P-T50JT2SF-W-AG0350タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G3/8-(W) アタッチメント付
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352046ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-1050タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(10) o10(WM) メッシュアタッチメント付
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352055ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B0250タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1(B02) Rc1/4(WM) メッシュアタッチメント付
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352064ZP3P-T50JT2SF-WM-AG0150タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G1/8-(WM) メッシュアタッチメント付
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
69352073ZP3P-T50JT2SF-WM-AG0350タイプ:直接取付,形状:おねじ,サズ:G3/8-(WM) メッシュアタッチメント付
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする