曜日別特売

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 - SMC

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
アタッチメント
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352089ZP3P-20JT2SF-W20(W) アタッチメント付
2,3702,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
69352098ZP3P-20JT2SF-WM20(WM) メッシュアタッチメント付
2,4802,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り7点です
69352107ZP3P-32JT2SF-W32(W) アタッチメント付
2,9702,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352116ZP3P-32JT2SF-WM32(WM) メッシュアタッチメント付
3,1902,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352125ZP3P-50JT2SF-W50(W) アタッチメント付
4,4003,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
69352134ZP3P-50JT2SF-WM50(WM) メッシュアタッチメント付
4,6804,298
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする