曜日別特売

ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付

ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 - SMC

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ねじ径
接続ねじ
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352143ZP3P-T20JT5SF-A16-0820(A16) M16 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1(08) o8
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352159ZP3P-T20JT5SF-A16-B0120(A16) M16 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1(B01) Rc1/8
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352168ZP3P-T20JT5SF-A16-BN0120(A16) M16 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1(BN01) NPT1/8
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352177ZP3P-T20JT5SF-AG0120(AG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/8-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352186ZP3P-T20JT5SF-BG0120(BG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/8-
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352195ZP3P-T25JT5SF-A16-0825(A16) M16 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1(08) o8
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352204ZP3P-T25JT5SF-A16-B0125(A16) M16 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1(B01) Rc1/8
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352213ZP3P-T25JT5SF-A16-BN0125(A16) M16 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1(BN01) NPT1/8
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352229ZP3P-T25JT5SF-AG0125(AG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/8-
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352238ZP3P-T25JT5SF-BG0125(BG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/8-
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352247ZP3P-T32JT5SF-A20-1032(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(10) o10
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352256ZP3P-T32JT5SF-A20-B0232(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(B02) Rc1/4
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352265ZP3P-T32JT5SF-A20-BN0232(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(BN02) NPT1/4
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352274ZP3P-T32JT5SF-AG0132(AG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/8-
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352283ZP3P-T32JT5SF-AG0232(AG02) G1/4タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G14-
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352299ZP3P-T32JT5SF-BG0232(BG02) G1/4タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/4-
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352308ZP3P-T40JT5SF-A20-1040(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(10) o10
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352317ZP3P-T40JT5SF-A20-B0240(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(B02) Rc1/4
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352326ZP3P-T40JT5SF-A20-BN0240(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(BN02) NPT1/4
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352335ZP3P-T40JT5SF-AG0140(AG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/8-
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352344ZP3P-T40JT5SF-AG0240(AG02) G1/4タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G14-
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352353ZP3P-T40JT5SF-BG0240(BG02) G1/4タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/4-
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352369ZP3P-T50JT5SF-A20-1050(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(10) o10
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352378ZP3P-T50JT5SF-A20-B0250(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(B02) Rc1/4
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352387ZP3P-T50JT5SF-A20-BN0250(A20) M20 x 1タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M20X1(BN02) NPT1/4
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352396ZP3P-T50JT5SF-AG0150(AG01) G1/8タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/8-
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352405ZP3P-T50JT5SF-AG0250(AG02) G1/4タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G14-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352414ZP3P-T50JT5SF-BG0250(BG02) G1/4タイプ:直接取付,形状:めねじ,サイズ:G1/4-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする