SMC
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69352475
ZPR02UGN-06-B5
2
平形
-
M5X0.8めねじ
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352484
ZPR02UUJ6-06-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
¥
5,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352493
ZPR04UUJ6-06-A8
4
平形
-
M8X1おねじ
¥
5,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352509
ZPR08BGS-04-A6
8
ベロウ形
-
M6X1おねじ
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352518
ZPR2004UGN-06-B4
2X4
長円平形
導電性NBR
M4X0.7めねじ
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352527
ZPR2004US-06-B4
2X4
長円平形
シリコーンゴム
M4X0.7めねじ
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352536
ZPR2004UU-04-B4
2X4
長円平形
ウレタンゴム
M4X0.7めねじ
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352545
ZPR2004UU-06-A5
2X4
長円平形
ウレタンゴム
M5X0.8おねじ
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください