ZPR - パッド径 Φ10-16

ZPR - パッド径 Φ10-16 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352554ZPR10BGNJ20-06-A1010ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,580
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352563ZPR10CGN-06-B510平形リブ付M5X0.8めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,460
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352579ZPR10CGN-06-B610平形リブ付M6x1めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,460
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352588ZPR10CGS-06-A610平形リブ付M6X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352597ZPR10CUJ10-04-A1010平形リブ付M10X1おねじウレタンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,690
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352606ZPR10DFK10-04-A1010深形M10X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
9,270
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352615ZPR10DNK20-04-A1010深形M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352624ZPR10DS-04-A610深形M6X1おねじシリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,010
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352633ZPR10DSK20-04-A1010深形M10X1おねじシリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
10,300
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352649ZPR10DUK20-04-A1010深形M10X1おねじウレタンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
10,420
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352658ZPR10USK40-04-A1010平形M10X1おねじシリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
11,240
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352667ZPR13BNK40-06-A1013ベロウ形M10X1おねじNBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352676ZPR13CF-04-A613平形リブ付M6X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352685ZPR13UF-04-A513平形M5X0.8おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352694ZPR13UGS-04-B513平形M5X0.8めねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352703ZPR13UGS-06-B513平形M5X0.8めねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352719ZPR16BGS-04-B616ベロウ形M6x1めねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352728ZPR16BGSJ10-04-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352737ZPR16CGNK10-04-A1016平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352746ZPR16UGNJ10-06-A1016平形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352755ZPR16UGSK10-06-A1016平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,790
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする