ZPR - パッド径 Φ40, 50

ZPR - パッド径 Φ40, 50 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69353245ZPR40BNK50-08-A1440ベロウ形M14x1おねじNBR(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353254ZPR40CGN-06-B640平形リブ付M6x1めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353263ZPR40CGN-06-B840平形リブ付M8X1.25めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353279ZPR40CUK50-06-A1440平形リブ付M14x1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353288ZPR40DGSK20-06-A1440深形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353297ZPR40DNK50-08-A1440深形M14x1おねじNBR(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353306ZPR40DU-06-A640深形M6X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353315ZPR40UGN-06-B640平形M6x1めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353324ZPR40UGNK20-06-A1440平形M14x1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,380
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353333ZPR40UGNK20-08-A1440平形M14x1おねじ導電性NBR(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
11,380
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353349ZPR40UGSK20-06-A1440平形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353358ZPR50BFJ10-06-A1450ベロウ形M14x1おねじFKM(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,600
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353367ZPR50BGSJ20-06-A1450ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353376ZPR50BU-08-B650ベロウ形M6x1めねじウレタンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ 管継手)
5,210
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353385ZPR50BUK30-06-A1450ベロウ形M14x1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353394ZPR50CGN-06-B650平形リブ付M6x1めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353403ZPR50CGNJ10-06-A1450平形リブ付M14x1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353419ZPR50CGS-06-B850平形リブ付M8X1.25めねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353428ZPR50CGSK10-06-A1450平形リブ付M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,060
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353437ZPR50CGSK20-06-A1450平形リブ付M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする