SMC
ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
内容量
1個
全17種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
10
13
16
20
32
40
50
材質(パッド)
選択してください
FKM
NBR
ウレタンゴム
シリコーンゴ
導電性NBR
導電性シリコーンゴム
ねじ径
M10x1
M14x1
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
バッファ仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69353498
ZPR10FGNJ10-04-A10
10
首振り形
導電性NBR
M10x1
回り止めなし
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353507
ZPR10FGNK10-06-A10
10
首振り形
導電性NBR
M10x1
回り止め付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353516
ZPR10FGNK50-04-A10
10
首振り形
導電性NBR
M10x1
回り止め付
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353525
ZPR10FNJ20-04-A10
10
首振り形
NBR
M10x1
回り止めなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353534
ZPR10FNJ20-06-A10
10
首振り形
NBR
M10x1
回り止めなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353543
ZPR13FFK10-06-A10
13
首振り形
FKM
M10x1
回り止め付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353559
ZPR16FGSJ30-06-A10
16
首振り形
導電性シリコーンゴム
M10x1
回り止めなし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353568
ZPR16FNJ30-04-A10
16
首振り形
NBR
M10x1
回り止めなし
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353577
ZPR16FUJ10-06-A10
16
首振り形
ウレタンゴム
M10x1
回り止めなし
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353586
ZPR20FGNK10-06-A14
20
首振り形
導電性NBR
M14x1
回り止め付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353595
ZPR20FGNK50-06-A14
20
首振り形
導電性NBR
M14x1
回り止め付
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353604
ZPR32FSJ30-06-A14
32
首振り形
シリコーンゴ
M14x1
回り止めなし
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353613
ZPR40FGNJ20-06-A14
40
首振り形
導電性NBR
M14x1
回り止めなし
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353629
ZPR40FNJ20-08-A14
40
首振り形
NBR
M14x1
回り止めなし
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353638
ZPR50FGNK30-06-A14
50
首振り形
導電性NBR
M14x1
回り止め付
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353647
ZPR50FSK30-08-A14
50
首振り形
シリコーンゴ
M14x1
回り止め付
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353656
ZPR50FUK50-06-A14
50
首振り形
ウレタンゴム
M14x1
回り止め付
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください