SMC
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
バッファ仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69353665
ZPT02UGNJ10-06-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353674
ZPT02UGSJ15-06-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353683
ZPT02UGSK10-B3-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353699
ZPT02UGSK10-N4-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353708
ZPT02USJ15-U4-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353717
ZPT02UUK15-N4-A8
2
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,860
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353726
ZPT04UGNJ10-B3-A8
4
平形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353735
ZPT04USJ15-N4-A8
4
平形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353744
ZPT04UUK6-B3-A8
4
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
4,980
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353753
ZPT06BFJ15-B3-A8
6
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353769
ZPT06BNJ15-B3-A8
6
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353778
ZPT06BNK15-B3-A8
6
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353787
ZPT06BSJ25-B3-A8
6
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353796
ZPT06UGNK15-06-A8
6
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,910
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353805
ZPT06UGSJ10-B3-A8
6
平形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353814
ZPT06UGSK10-B3-A8
6
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353823
ZPT08BGNK6-B3-A8
8
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353839
ZPT08BNK15-B3-A8
8
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353848
ZPT08BSJ25-B3-A8
8
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353857
ZPT08BUK25-04-A8
8
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353866
ZPT08BUK6-B3-A8
8
ベロウ形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
5,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353875
ZPT08UGSK10-N4-A8
8
平形
-
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353884
ZPT2004UGNJ15-04-A8
2X4
長円平形
導電性NBR
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353893
ZPT2004UNJ10-04-A8
2X4
長円平形
NBR
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353909
ZPT2004UNJ15-B3-A8
2X4
長円平形
NBR
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,990
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353918
ZPT2004USJ15-04-A8
2X4
長円平形
シリコーンゴム
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353927
ZPT2004USJ15-B5-A8
2X4
長円平形
シリコーンゴム
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353936
ZPT2004UUK15-B3-A8
2X4
長円平形
ウレタンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353945
ZPT2004UUK25-06-A8
2X4
長円平形
ウレタンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,340
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353954
ZPT2004UUK6-B3-A8
2X4
長円平形
ウレタンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353963
ZPT3507UFJ6-B3-A8
3.5X7
長円平形
FKM
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353979
ZPT3507UGNJ15-B5-A8
3.5X7
長円平形
導電性NBR
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353988
ZPT3507UNK25-04-A8
3.5X7
長円平形
NBR
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,090
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353997
ZPT3507USJ25-06-A8
3.5X7
長円平形
シリコーンゴム
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
5,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354006
ZPT3507UUJ6-06-A8
3.5X7
長円平形
ウレタンゴム
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354015
ZPT3507UUK15-B5-A8
3.5X7
長円平形
ウレタンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354024
ZPT4010UGNJ15-B5-A8
4X10
長円平形
導電性NBR
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354033
ZPT4010UNJ10-04-A8
4X10
長円平形
NBR
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354049
ZPT4010USJ15-B5-A8
4X10
長円平形
シリコーンゴム
M8X1おねじ
(J) 回り止めなしmm
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354058
ZPT4010USK15-U4-A8
4X10
長円平形
シリコーンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354067
ZPT4010USK6-B3-A8
4X10
長円平形
シリコーンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354076
ZPT4010UUK25-04-A8
4X10
長円平形
ウレタンゴム
M8X1おねじ
(K) 回り止め付mm
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください