ZPT - パッド径 Φ10-16

ZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMCZPT - パッド径 Φ10-16 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69354085ZPT10BGNJ10-U6-A1010ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354094ZPT10BNK20-N6-A1010ベロウ形M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354103ZPT10BS-N0110ベロウ形ねじなしシリコーンゴム(N01) NPT1/8 (めねじ)
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354119ZPT10BUK40-06-A1010ベロウ形M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,150
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354128ZPT10CGNK10-04-A1010平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,860
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354137ZPT10CGS-N0110平形リブ付ねじなし導電性シリコーンゴム(N01) NPT1/8 (めねじ)
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354146ZPT10DGNJ10-U6-A1010深形M10X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354155ZPT10DGNK10-B5-A1010深形M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354164ZPT10DGS-A610深形M6X1おねじ導電性シリコーンゴム(A6) M6x1 (おねじ)
2,480
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354173ZPT10DGSK20-B5-A1010深形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
9,440
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354189ZPT10DNK20-04-A1010深形M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
9,310
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354198ZPT10DNK50-06-A1010深形M10X1おねじNBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,130
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354207ZPT10UGNJ50-B5-A1010平形M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
7,580
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354216ZPT10UGSJ50-04-A1010平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
7,910
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354225ZPT10UGSJ50-B5-A1010平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354234ZPT13BFJ10-04-A1013ベロウ形M10X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
4,920
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354243ZPT13BGNJ10-06-A1013ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
4,770
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354259ZPT13BGNK10-06-A1013ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,570
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354268ZPT13BGNK20-06-A1013ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354277ZPT13BGSK20-06-A1013ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354286ZPT13BNJ10-N6-A1013ベロウ形M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354295ZPT13BNK20-N6-A1013ベロウ形M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354304ZPT13BNK50-04-A1013ベロウ形M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
11,130
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354313ZPT13BUJ40-04-A1013ベロウ形M10X1おねじウレタンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,340
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354329ZPT13BUK10-U6-A1013ベロウ形M10X1おねじウレタンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354338ZPT13CGSJ30-B5-A1013平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354347ZPT13CGSK40-B5-A1013平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
10,380
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354356ZPT13CGSK50-B5-A1013平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
10,540
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354365ZPT13CSJ50-06-A1013平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,670
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354374ZPT13CSJ50-U6-A1013平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
7,500
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354383ZPT13CUK40-06-A1013平形リブ付M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,430
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354399ZPT13UGNK20-04-A1013平形M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354408ZPT13UGSK20-04-A1013平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354417ZPT13USK50-06-A1013平形M10X1おねじシリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,480
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354426ZPT13UUJ30-04-A1013平形M10X1おねじウレタンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,140
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354435ZPT16BGNJ10-U6-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354444ZPT16BGNJ20-06-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354453ZPT16BGNJ50-06-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354469ZPT16BGNK20-06-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354478ZPT16BGSJ50-06-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,680
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354487ZPT16BGSJ50-B5-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
8,510
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354496ZPT16BNK50-04-A1016ベロウ形M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354505ZPT16BN-N0116ベロウ形ねじなしNBR(N01) NPT1/8 (めねじ)
2,330
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354514ZPT16BUJ40-06-A1016ベロウ形M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,400
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354523ZPT16CFK10-U6-A1016平形リブ付M10X1おねじFKM(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354539ZPT16CGSJ10-04-A1016平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354548ZPT16CGSJ30-06-A1016平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
6,320
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354557ZPT16CGSK30-04-A1016平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
9,120
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354566ZPT16CGS-N0116平形リブ付ねじなし導電性シリコーンゴム(N01) NPT1/8 (めねじ)
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354575ZPT16DGSK30-B5-A1016深形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
9,610
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする