曜日別特売

ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形)

ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69354636ZPT10CTFK10-U4-A810薄形リブ付M8X1おねじFKM(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354645ZPT10CTFK15-B5-A810薄形リブ付M8X1おねじFKM(B5) M5x0.8 (めねじ)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354654ZPT10CTGNK6-06-A810薄形リブ付M8X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354663ZPT10CTGSK10-06-A810薄形リブ付M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,170
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354679ZPT10CTNJ25-B3-A810薄形リブ付M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354688ZPT10CTNK6-B3-A810薄形リブ付M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
4,910
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354697ZPT10CTNK6-U4-A810薄形リブ付M8X1おねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
4,910
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354706ZPT10CTUJ25-N4-A810薄形リブ付M8X1おねじウレタンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
5,270
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354715ZPT10CTUK25-06-A810薄形リブ付M8X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354724ZPT10UTGS-B410薄形ねじなし導電性シリコーンゴム(B4) M4 x 0.7 (めねじ)
1,320
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354733ZPT10UTGSJ10-04-A810薄形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,300
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354749ZPT10UTGSJ10-B5-A810薄形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354758ZPT10UTGSJ15-04-A810薄形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,410
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354767ZPT10UTGSK6-B3-A810薄形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354776ZPT10UTNJ6-U4-A810薄形M8X1おねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
3,040
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354785ZPT10UTNK15-B3-A810薄形M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
6,790
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354794ZPT10UTSK15-N4-A810薄形M8X1おねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
6,860
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354803ZPT10UTUJ10-04-A810薄形M8X1おねじウレタンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354819ZPT13CTGN-A613薄形リブ付ねじなし導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)
1,170
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354828ZPT13CTGNJ10-04-A813薄形リブ付M8X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,140
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354837ZPT13CTGSJ10-06-A813薄形リブ付M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,300
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354846ZPT13CTGSK6-B5-A813薄形リブ付M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354855ZPT13CTNJ10-04-A813薄形リブ付M8X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
4,990
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354864ZPT13CTNK15-04-A813薄形リブ付M8X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354873ZPT13CTNK6-04-A813薄形リブ付M8X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354889ZPT13CTSJ15-B5-A813薄形リブ付M8X1おねじシリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
4,990
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354898ZPT13CTSK10-B5-A813薄形リブ付M8X1おねじシリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,750
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354907ZPT13CTU-B513薄形リブ付ねじなしウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354916ZPT13UTGNJ15-B5-A813薄形M8X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
5,080
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354925ZPT13UTGNK15-B5-A813薄形M8X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354934ZPT13UTGSK10-04-A813薄形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
7,170
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354943ZPT13UTNJ10-B3-A813薄形M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354959ZPT13UTNJ6-B3-A813薄形M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
3,040
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354968ZPT13UTNK15-B5-A813薄形M8X1おねじNBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,790
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354977ZPT13UTNK6-06-A813薄形M8X1おねじNBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354986ZPT16CTGNJ10-N4-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性NBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
5,050
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
69354995ZPT16CTGNJ6-N4-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性NBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
3,280
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355004ZPT16CTGNK10-06-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355013ZPT16CTGNK6-04-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,330
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355029ZPT16CTGS-B416薄形リブ付ねじなし導電性シリコーンゴム(B4) M4 x 0.7 (めねじ)
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355038ZPT16CTGSJ10-06-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,380
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355047ZPT16CTGSJ25-04-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,660
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355056ZPT16CTGSK6-B5-A816薄形リブ付M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
5,310
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355065ZPT16CTNJ15-04-A816薄形リブ付M8X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355074ZPT16CTNJ15-B3-A816薄形リブ付M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355083ZPT16CTNJ6-B3-A816薄形リブ付M8X1おねじNBR(B3) M3x0.5 (めねじ)
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355099ZPT16CTNK6-N4-A816薄形リブ付M8X1おねじNBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355108ZPT16CTSJ6-B3-A816薄形リブ付M8X1おねじシリコーンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)
3,190
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355117ZPT16CTSK15-04-A816薄形リブ付M8X1おねじシリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
7,120
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355126ZPT16UTFJ25-06-A816薄形M8X1おねじFKM(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,660
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする