曜日別特売

ZPT - パッド径 Φ20-32

ZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMCZPT - パッド径 Φ20-32 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全76種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
真空取出口
76種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69355205ZPT20BFJ50-04-A1020ベロウ形M10X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,680
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355214ZPT20BF-N0120ベロウ形ねじなしFKM(N01) NPT1/8 (めねじ)
2,630
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355223ZPT20BGNJ10-B5-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355239ZPT20BGNJ50-06-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355248ZPT20BGNK30-06-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355257ZPT20BGSJ10-04-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355266ZPT20BNK20-U6-A1020ベロウ形M10X1おねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355275ZPT20CGSJ10-04-A1020平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355284ZPT20CGSJ40-B5-A1020平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
7,630
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355293ZPT20CSK40-U6-A1020平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
10,190
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355309ZPT20CSK50-U6-A1020平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
10,360
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355318ZPT20UGNJ20-B5-A1020平形M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355327ZPT20UGNJ30-04-A1020平形M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355336ZPT20UGS-A820平形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(A8) M8x1 (おねじ)
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355345ZPT20UGS-B820平形ねじなし導電性シリコーンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355354ZPT20UGSJ10-B5-A1020平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355363ZPT20UGSJ30-04-A1020平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,320
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355379ZPT20UGSJ50-06-A1020平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,970
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355388ZPT20UNK30-U6-A1020平形M10X1おねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355397ZPT20UNK50-U6-A1020平形M10X1おねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355406ZPT20UN-N0120平形ねじなしNBR(N01) NPT1/8 (めねじ)
1,610
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355415ZPT20UUJ50-06-A1020平形M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,850
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355424ZPT20UUK40-06-A1020平形M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,490
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355433ZPT25BGNJ30-04-A1025ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355449ZPT25BGNJ40-B5-A1025ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
8,190
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355458ZPT25BGSJ20-B5-A1025ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355467ZPT25BGSJ50-B5-A1025ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
8,510
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355476ZPT25BNJ40-04-A1025ベロウ形M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,210
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355485ZPT25BUK50-06-A1025ベロウ形M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,370
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355494ZPT25CGNJ10-B5-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355503ZPT25CGNJ30-04-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355519ZPT25CGNK10-B5-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355528ZPT25CGSJ10-B5-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355537ZPT25CGSJ40-B5-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
7,630
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355546ZPT25CGSJ50-06-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,970
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355555ZPT25CGSK30-B5-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355564ZPT25CNJ30-04-A1025平形リブ付M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,010
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355573ZPT25CNJ40-04-A1025平形リブ付M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
7,500
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355589ZPT25CNK20-04-A1025平形リブ付M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,650
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355598ZPT25CNK30-N6-A1025平形リブ付M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355607ZPT25CSK10-N6-A1025平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴム(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355616ZPT25CUJ20-U6-A1025平形リブ付M10X1おねじウレタンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,860
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355625ZPT25DNJ40-04-A1025深形M10X1おねじNBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
8,210
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355634ZPT25DNK10-N6-A1025深形M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
7,240
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355643ZPT25UGN-B0125平形ねじなし導電性NBR(B01) Rc1/8 (めねじ)
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355659ZPT25UGNJ10-04-A1025平形M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355668ZPT25UGNK10-04-A1025平形M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355677ZPT25UGNK10-B5-A1025平形M10X1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355686ZPT25UGNK50-06-A1025平形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355695ZPT25USJ30-N6-A1025平形M10X1おねじシリコーンゴム(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする