ZPT - パッド径 Φ40, 50

ZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPT - パッド径 Φ40, 50 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69355966ZPT40BF-N0140ベロウ形ねじなしFKM(N01) NPT1/8 (めねじ)
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355975ZPT40BGNJ20-06-A1440ベロウ形M14x1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355984ZPT40BGNK20-08-A1440ベロウ形M14x1おねじ導電性NBR(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69355993ZPT40BGSJ30-06-A1440ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,450
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356009ZPT40BGSJ30-B01-A1440ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(B01) Rc 1/8 (めねじ)
9,280
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356018ZPT40BGSK50-06-A1440ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
14,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356027ZPT40BGSK50-B01-A1440ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(B01) Rc 1/8 (めねじ)
14,010
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356036ZPT40BNJ50-N01-A1440ベロウ形M14x1おねじNBR(N01) NPT 1/8 (めねじ)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356045ZPT40BSK10-U6-A1440ベロウ形M14x1おねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356054ZPT40CGNJ20-B01-A1440平形リブ付M14x1おねじ導電性NBR(B01) Rc 1/8 (めねじ)
7,640
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356063ZPT40CGNK50-B01-A1440平形リブ付M14x1おねじ導電性NBR(B01) Rc 1/8 (めねじ)
12,640
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356079ZPT40CGSK50-B5-A1440平形リブ付M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
12,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356088ZPT40CNJ10-N01-A1440平形リブ付M14x1おねじNBR(N01) NPT 1/8 (めねじ)
5,090
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356097ZPT40DGS-A640深形M6X1おねじ導電性シリコーンゴム(A6) M6x1 (おねじ)
2,600
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356106ZPT40DGSJ50-06-A1440深形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,170
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356115ZPT40DNK20-B5-A1440深形M14x1おねじNBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356124ZPT40DSK30-08-A1440深形M14x1おねじシリコーンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
10,830
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356133ZPT40UFJ10-B01-A1440平形M14x1おねじFKM(B01) Rc 1/8 (めねじ)
5,530
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356149ZPT40UFK30-08-A1440平形M14x1おねじFKM(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356158ZPT40UGN-B0140平形ねじなし導電性NBR(B01) Rc1/8 (めねじ)
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356167ZPT40UGSJ50-B01-A1440平形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(B01) Rc 1/8 (めねじ)
9,990
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356176ZPT40UGSK20-06-A1440平形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,770
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356185ZPT40UGSK50-B01-A1440平形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(B01) Rc 1/8 (めねじ)
12,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356194ZPT40USJ50-06-A1440平形M14x1おねじシリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
9,950
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356203ZPT40UUJ50-08-A1440平形M14x1おねじウレタンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
10,140
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356219ZPT40UUK20-B01-A1440平形M14x1おねじウレタンゴム(B01) Rc 1/8 (めねじ)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356228ZPT50BGSJ50-B01-A1450ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(B01) Rc 1/8 (めねじ)
11,200
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356237ZPT50BGSK30-08-A1450ベロウ形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
12,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356246ZPT50BSJ50-08-A1450ベロウ形M14x1おねじシリコーンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
11,160
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356255ZPT50BSK30-08-A1450ベロウ形M14x1おねじシリコーンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
12,040
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356264ZPT50CUJ50-06-A1450平形リブ付M14x1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,140
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356273ZPT50UFK30-08-A1450平形M14x1おねじFKM(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356289ZPT50UGN-A650平形-導電性NBR(A6) M6x1 (おねじ)
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356298ZPT50UGNJ10-B5-A1450平形M14x1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356307ZPT50UGNJ20-B01-A1450平形M14x1おねじ導電性NBR(B01) Rc 1/8 (めねじ)
7,640
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356316ZPT50UGNJ50-B01-A1450平形M14x1おねじ導電性NBR(B01) Rc 1/8 (めねじ)
9,840
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356325ZPT50UGNK30-B5-A1450平形M14x1おねじ導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)
10,720
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356334ZPT50UGS-B850平形ねじなし導電性シリコーンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356343ZPT50UGSK10-06-A1450平形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356359ZPT50UGSK20-06-A1450平形M14x1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,770
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする