SMC
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69356368
ZPT100HBU-A16N
100
高荷重形(ベロウ形)
ウレタンゴム
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356377
ZPT40HBS-A14N
40
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M14x1NPT1/8おねじ
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356386
ZPT40HBU-A14N
40
高荷重形(ベロウ形)
ウレタンゴム
M14x1NPT1/8おねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356395
ZPT40HF-A14N
40
高荷重形(平形リブ付)
FKM
M14x1NPT1/8おねじ
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356404
ZPT50HBS-A14N
50
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M14x1NPT1/8おねじ
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356413
ZPT63HBF-A16T
63
高荷重形(ベロウ形)
FKM
M16x1.5NPTF1/8おねじ
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356429
ZPT63HBS-A16N
63
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356438
ZPT63HF-A16N
63
高荷重形(平形リブ付)
FKM
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356447
ZPT63HN-A16T
63
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M16x1.5NPTF1/8おねじ
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356456
ZPT63HS-A16N
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356465
ZPT80HBN-A16T
80
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M16x1.5NPTF1/8おねじ
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356474
ZPT80HBU-A16N
80
高荷重形(ベロウ形)
ウレタンゴム
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356483
ZPT80HE-B8
80
高荷重形(平形リブ付)
EPDM
M8X1.25めねじ
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356499
ZPT80HF-A16N
80
高荷重形(平形リブ付)
FKM
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356508
ZPT80HN-A16T
80
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M16x1.5NPTF1/8おねじ
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください