曜日別特売

ZPT - 高剛性パッド/バッファ付

ZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMCZPT - 高剛性パッド/バッファ付 - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

内容量1個
全67種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
67種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69356517ZPT100HBSJB75-B01-A22100高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356526ZPT100HBUJB100-B01-A22100高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356535ZPT100HBUJF50-B01-A22100高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356544ZPT100HFJ75-B01-A22100高荷重形(平形リブ付)FKMM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356553ZPT100HNJ50-N01-A22100高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356569ZPT100HUJ75-B01-A22100高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356578ZPT100HUJB100-B01-A22100高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356587ZPT100HUJF25-N01-A22100高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356596ZPT125HBNJF100-B01-A22125高荷重形(ベロウ形)NBRM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356605ZPT125HBNJF50-B01-A22125高荷重形(ベロウ形)NBRM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356614ZPT125HBNJF75-B01-A22125高荷重形(ベロウ形)NBRM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356623ZPT125HNJ25-N01-A22125高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356639ZPT125HNJB100-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356648ZPT125HNJB50-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356657ZPT125HNJB75-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356666ZPT125HSJ100-N01-A22125高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356675ZPT125HSJB50-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356684ZPT125HSJF25-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356693ZPT125HSJF50-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356709ZPT40HBNJF25-N01-A1840高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356718ZPT40HBSJ25-N01-A1840高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356727ZPT40HBSJB25-N01-A1840高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356736ZPT40HBSJB50-N01-A1840高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356745ZPT40HBUJF25-N01-A1840高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴムM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356754ZPT40HEJF25-B01-A1840高荷重形(平形リブ付)EPDMM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356763ZPT40HFJF25-B01-A1840高荷重形(平形リブ付)FKMM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356779ZPT40HFJF50-B01-A1840高荷重形(平形リブ付)FKMM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356788ZPT40HNJ25-N01-A1840高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356797ZPT40HNJ75-N01-A1840高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356806ZPT40HNJB75-B01-A1840高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356815ZPT40HUJF25-N01-A1840高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356824ZPT50HBNJ75-N01-A1850高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356833ZPT50HBNJB50-B01-A1850高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356849ZPT50HBNJF25-N01-A1850高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356858ZPT50HBSJ25-N01-A1850高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356867ZPT50HBSJ50-N01-A1850高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356876ZPT50HBSJB25-B01-A1850高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356885ZPT50HEJ75-B01-A1850高荷重形(平形リブ付)EPDMM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356894ZPT50HFJF25-B01-A1850高荷重形(平形リブ付)FKMM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356903ZPT50HFJF50-B01-A1850高荷重形(平形リブ付)FKMM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356919ZPT50HNJ25-T01-A1850高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356928ZPT50HNJ50-T01-A1850高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356937ZPT50HNJ75-N01-A1850高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356946ZPT50HSJB25-B01-A1850高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356955ZPT50HSJB75-B01-A1850高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356964ZPT50HSJF50-B01-A1850高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356973ZPT63HBEJ75-B01-A1863高荷重形(ベロウ形)EPDMM18x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356989ZPT63HBNJF75-B01-A1863高荷重形(ベロウ形)NBRM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69356998ZPT63HBSJB25-B01-A1863高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357007ZPT63HFJF25-B01-A1863高荷重形(平形リブ付)FKMM18x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする