SMC
ZPX - 高剛性パッド/バッファなし
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69357725
ZPX63HBE-B01-B12
63
高荷重形(ベロウ形)
EPDM
M12X1.75
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357734
ZPX80HBU-T01-B10
80
高荷重形(ベロウ形)
ウレタンゴム
M10X1.5
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357743
ZPX80HU-T01-B10
80
高荷重形(平形リブ付)
ウレタンゴム
M10X1.5
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください