SMC
ZPX - 高剛性パッド/バッファ付
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
全26種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
40
50
63
80
100
125
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
選択してください
EPDM
FKM
NBR
ウレタンゴム
シリコーンゴム
ねじ径
M18x1.5
M22x1.5
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69357759
ZPX100HBEJF50-B01-A22
100
高荷重形(ベロウ形)
EPDM
M22x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357768
ZPX100HBFJB75-B01-A22
100
高荷重形(ベロウ形)
FKM
M22x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357777
ZPX100HBNJ50-N01-A22
100
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M22x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357786
ZPX100HBNJB100-N01-A22
100
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M22x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357795
ZPX100HBSJ25-N01-A22
100
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M22x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357804
ZPX100HNJ100-N01-A22
100
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M22x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357813
ZPX100HNJ50-N01-A22
100
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M22x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357829
ZPX100HSJB75-B01-A22
100
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M22x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357838
ZPX100HUJF50-B01-A22
100
高荷重形(平形リブ付)
ウレタンゴム
M22x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357847
ZPX125HBUJ100-N01-A22
125
高荷重形(ベロウ形)
ウレタンゴム
M22x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357856
ZPX125HNJ50-N01-A22
125
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M22x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357865
ZPX125HSJF25-B01-A22
125
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M22x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357874
ZPX40HBNJF25-B01-A18
40
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357883
ZPX40HFJF50-B01-A18
40
高荷重形(平形リブ付)
FKM
M18x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357899
ZPX40HNJB25-B01-A18
40
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357908
ZPX40HSJ25-N01-A18
40
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357917
ZPX40HUJB25-B01-A18
40
高荷重形(平形リブ付)
ウレタンゴム
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357926
ZPX50HBNJ25-N01-A18
50
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
バッファボディ:アルミニウム合金
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357935
ZPX50HFJF50-B01-A18
50
高荷重形(平形リブ付)
FKM
M18x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357944
ZPX50HNJF25-B01-A18
50
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357953
ZPX63HSJB25-B01-A18
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357969
ZPX63HUJB25-B01-A18
63
高荷重形(平形リブ付)
ウレタンゴム
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357978
ZPX80HBNJB50-B01-A18
80
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357987
ZPX80HBSJF50-B01-A18
80
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M18x1.5
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69357996
ZPX80HNJB50-B01-A18
80
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358005
ZPX80HSJB75-B01-A18
80
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください