曜日別特売

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 - SMC
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358014ZPY02UGS-N4-B52平形-M5X0.8めねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358023ZPY02UGS-U4-B52平形-M5X0.8めねじ(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358039ZPY02US-N6-B42平形-M4X0.7めねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,310
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358048ZPY02UU-N6-A52平形-M5X0.8おねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358057ZPY02UU-U6-A52平形-M5X0.8おねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358066ZPY04UGN-N6-A64平形-M6X1おねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358075ZPY04UGS-N4-B54平形-M5X0.8めねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358084ZPY04UGS-N6-B54平形-M5X0.8めねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358093ZPY04UU-N6-B54平形-M5X0.8めねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358109ZPY06BGN-U6-B56ベロウ形-M5X0.8めねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358118ZPY06BGSJ10-N4-A86ベロウ形-M8X1おねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,990
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358127ZPY06BNK10-U4-A86ベロウ形-M8X1おねじ(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358136ZPY06BU-N4-B46ベロウ形-M4X0.7めねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358145ZPY06BU-U6-A66ベロウ形-M6X1おねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358154ZPY06UGN-U6-B56平形-M5X0.8めねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358163ZPY08BFJ6-N4-A88ベロウ形-M8X1おねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,050
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358179ZPY08BGNK6-U6-A88ベロウ形-M8X1おねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358188ZPY08BGN-N6-B48ベロウ形-M4X0.7めねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358197ZPY08BGN-U6-B48ベロウ形-M4X0.7めねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358206ZPY08BGSK10-U6-A88ベロウ形-M8X1おねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,860
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358215ZPY08BGS-N6-B48ベロウ形-M4X0.7めねじ(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358224ZPY08BU-N4-A58ベロウ形-M5X0.8おねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358233ZPY2004UN-N4-A62X4長円平形NBRM6X1おねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358249ZPY2004UN-N4-B42X4長円平形NBRM4X0.7めねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358258ZPY2004USK10-U6-A82X4長円平形シリコーンゴムM8X1おねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358267ZPY2004USK6-N4-A82X4長円平形シリコーンゴムM8X1おねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
5,350
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358276ZPY2004UUK6-U4-A82X4長円平形ウレタンゴムM8X1おねじ(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358285ZPY2004UU-N4-B42X4長円平形ウレタンゴムM4X0.7めねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358294ZPY3507UGSK6-U6-A83.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358303ZPY3507UGS-U6-B53.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358319ZPY4010UGSK6-U4-A84X10長円平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじ(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358328ZPY4010UNJ10-N4-A84X10長円平形NBRM8X1おねじ(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする