曜日別特売

ZPY - パッド径 Φ10-16

ZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMCZPY - パッド径 Φ10-16 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358337ZPY10BF-U4-A510ベロウ形M5X0.8おねじFKM(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358346ZPY10BGNJ20-U6-A1010ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358355ZPY10BGN-U6-A610ベロウ形M6X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358364ZPY10BGSK10-U4-A1010ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
7,890
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358373ZPY10BGS-N4-B510ベロウ形M5X0.8めねじ導電性シリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358389ZPY10BGS-U6-B610ベロウ形M6x1めねじ導電性シリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358398ZPY10BN-U4-B610ベロウ形M6x1めねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358407ZPY10BSK10-N4-A1010ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358416ZPY10CGNJ10-N4-A1010平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,220
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358425ZPY10CGN-N4-A610平形リブ付M6X1おねじ導電性NBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358434ZPY10CSJ10-N6-A1010平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴム(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358443ZPY10DGS-U4-B510深形M5X0.8めねじ導電性シリコーンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358459ZPY10DNK10-U6-A1010深形M10X1おねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
7,520
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358468ZPY10DN-N6-A610深形M6X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,510
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358477ZPY10UFK20-U6-A1010平形M10X1おねじFKM(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
8,400
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358486ZPY13BGS-N4-B513ベロウ形M5X0.8めねじ導電性シリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358495ZPY13BNJ10-N4-A1013ベロウ形M10X1おねじNBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,780
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358504ZPY13CF-U4-B513平形リブ付M5X0.8めねじFKM(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358513ZPY13CNK10-N6-A1013平形リブ付M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
6,870
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358529ZPY13CS-N4-B613平形リブ付M6x1めねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358538ZPY13UFK10-U6-A1013平形M10X1おねじFKM(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358547ZPY13UGSJ10-U6-A1013平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358556ZPY13UUJ10-N6-A1013平形M10X1おねじウレタンゴム(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358565ZPY16BGNJ10-U6-A1016ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,020
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358574ZPY16BS-N4-A516ベロウ形M5X0.8おねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358583ZPY16BU-N4-B516ベロウ形M5X0.8めねじウレタンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358599ZPY16BU-U4-B616ベロウ形M6x1めねじウレタンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358608ZPY16DGSK10-N6-A1016深形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
7,840
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする