曜日別特売

ZPY - パッド径 Φ10-16(薄形)

ZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358617ZPY10CTN-U6-A610薄形リブ付M6X1おねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358626ZPY10UTN-N6-B510薄形M5X0.8めねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358635ZPY10UTN-U6-B410薄形M4X0.7めねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358644ZPY10UTU-U4-B510薄形M5X0.8めねじウレタンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,520
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358653ZPY13UTGSK10-U6-A813薄形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358669ZPY16CTSJ10-U6-A816薄形リブ付M8X1おねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
4,640
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358678ZPY16UTGN-N4-A516薄形M5X0.8おねじ導電性NBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,580
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358687ZPY16UTN-U4-A516薄形M5X0.8おねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358696ZPY16UTN-U6-B516薄形M5X0.8めねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358705ZPY16UTU-U6-B516薄形M5X0.8めねじウレタンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,610
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする