ZPY - パッド径 Φ20-32

ZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMCZPY - パッド径 Φ20-32 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358714ZPY20BF-N6-A820ベロウ形M8X1おねじFKM(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358723ZPY20BGNJ10-U4-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,020
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358739ZPY20BGNJ20-U6-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
6,210
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358748ZPY20BGN-U6-A620ベロウ形M6X1おねじ導電性NBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358757ZPY20BGSJ10-U6-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358766ZPY20BGS-N4-B620ベロウ形M6x1めねじ導電性シリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358775ZPY20BN-U4-A820ベロウ形M8X1おねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358784ZPY20BS-N4-B520ベロウ形M5X0.8めねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358793ZPY20BU-U4-B620ベロウ形M6x1めねじウレタンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358809ZPY20CF-N6-B620平形リブ付M6x1めねじFKM(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358818ZPY20CNK10-N6-A1020平形リブ付M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358827ZPY20CN-N4-A820平形リブ付M8X1おねじNBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358836ZPY20CS-U6-B820平形リブ付M8X1.25めねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358845ZPY20UF-N6-B520平形M5X0.8めねじFKM(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358854ZPY20UGN-U4-A820平形M8X1おねじ導電性NBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358863ZPY20UN-U4-B620平形M6x1めねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358879ZPY20UU-U4-B520平形M5X0.8めねじウレタンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358888ZPY20UU-U6-B620平形M6x1めねじウレタンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358897ZPY25BSK30-U4-A1025ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
9,090
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358906ZPY25BS-N4-B625ベロウ形M6x1めねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358915ZPY25BS-U6-B825ベロウ形M8X1.25めねじシリコーンゴム(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358924ZPY25BU-N4-B825ベロウ形M8X1.25めねじウレタンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358933ZPY25BU-U4-B825ベロウ形M8X1.25めねじウレタンゴム(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358949ZPY25CF-N6-B625平形リブ付M6x1めねじFKM(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358958ZPY25CNJ10-N4-A1025平形リブ付M10X1おねじNBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358967ZPY25CN-U4-A825平形リブ付M8X1おねじNBR(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358976ZPY25CS-N4-B525平形リブ付M5X0.8めねじシリコーンゴム(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
69358994ZPY25DF-N6-A625深形M6X1おねじFKM(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359003ZPY25DN-N4-A825深形M8X1おねじNBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359028ZPY25UGNJ10-N4-A1025平形M10X1おねじ導電性NBR(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手)
4,310
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359046ZPY25UGNK10-N6-A1025平形M10X1おねじ導電性NBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
7,110
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359064ZPY32BF-N6-B632ベロウ形M6x1めねじFKM(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359089ZPY32BNK20-N6-A1032ベロウ形M10X1おねじNBR(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359107ZPY32CNK10-U6-A1032平形リブ付M10X1おねじNBR(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手)
7,120
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359125ZPY32CS-N6-B632平形リブ付M6x1めねじシリコーンゴム(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする