曜日別特売

ZPY - パッド径 Φ40, 50

ZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMCZPY - パッド径 Φ40, 50 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69359143ZPY40BNJ10-U6-A1440ベロウ形M14x1おねじ
6,630
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359168ZPY40CF-N6-B640平形リブ付M6x1めねじ
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359186ZPY40CNK20-U6-A1440平形リブ付M14x1おねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359204ZPY40DNJ10-N6-A1440深形M14x1おねじ
5,850
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359229ZPY40DN-U6-B640深形M6x1めねじ
2,620
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359247ZPY50CGSK20-U6-A1450平形リブ付M14x1おねじ
9,990
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359265ZPY50CS-N6-B650平形リブ付M6x1めねじ
2,290
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
69359283ZPY50USK10-U6-A1450平形M14x1おねじ
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする