ZR1 - エジェクタシステム/単体

ZR1 - エジェクタシステム/単体 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

内容量1個
302件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高真空圧力(kPa)
出力仕様
エジェクタ排気形式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
供給弁・破壊弁の組合わせ
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69365145ZR110L1-C2(L) -53 kPa-(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(-) エアオペレート(C2) 供給弁/破壊弁: 共通, エアオペレート (SYJA3130)(-) なし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365154ZR110L1-DNML(L) -53 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付-(-) バルブユニットなし(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365179ZR110L1-K1D1MOZ-DNL(L) -53 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365197ZR110L1-K25MZB-DNL(L) -53 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365215ZR110L2-C15MZ-F-L(L) -53 kPa(-) 設定なし(2) ポート排気(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365224ZR110L2-K25MZ-DNL-M(L) -53 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(2) ポート排気(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365249ZR110S1-C15L-DA-M(S) -84 kPa(A) NPNオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(-) なし(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365267ZR110S1-C15L-F-M(S) -84 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(-) なし(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365294ZR110S1-C2(S) -84 kPa-(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(-) エアオペレート(C2) 供給弁/破壊弁: 共通, エアオペレート (SYJA3130)(-) なし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365303ZR110S1-C35L(S) -84 kPa-(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(-) なし(C3) 供給弁/破壊弁: 共通, N.O (SYJ3133)(-) なし
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365319ZR110S1-C35LZ-E(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C3) 供給弁/破壊弁: 共通, N.O (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365328ZR110S1-C45LZ-E(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C4) 供給弁/破壊弁: 共通, ダブルSOL (SYJ3233-X127)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
61,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365337ZR110S1-DN(S) -84 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付-(-) バルブユニットなし(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365355ZR110S1-K15G-F(S) -84 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(-) なし(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365364ZR110S1-K15GZ-DPL(S) -84 kPa(P) PNPオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365398ZR110S1-K15LNZ-F(S) -84 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365416ZR110S1-K15LOZ-EL(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
67,490
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365425ZR110S1-K15LOZ-EL-M(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365434ZR110S1-K15LOZ-EL-M-Q(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
68,810
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365459ZR110S1-K15LZ-DB(S) -84 kPa(B) PNPオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
72,380
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365468ZR110S1-K15LZ-DBL(S) -84 kPa(B) PNPオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365486ZR110S1-K15LZ-DBM(S) -84 kPa(B) PNPオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
72,380
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365495ZR110S1-K15LZ-DBML(S) -84 kPa(B) PNPオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365504ZR110S1-K15LZ-F-M(S) -84 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365529ZR110S1-K15MO(S) -84 kPa-(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(-) なし(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(-) なし
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365547ZR110S1-K15MOZ-DNML(S) -84 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365583ZR110S1-K15MZB-EL-L(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365608ZR110S1-K15MZ-EL-L(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365617ZR110S1-K25GS-DAL-L(S) -84 kPa(A) NPNオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(S) サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365644ZR110S1-K25LOZ-F(S) -84 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365669ZR110S1-K25LZ-DNM-L(S) -84 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365678ZR110S2-C15MOZ-EL(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(2) ポート排気(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365687ZR110S2-C15MZ-F-L(S) -84 kPa(-) 設定なし(2) ポート排気(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365705ZR110S2-K15LZ-DAL-M(S) -84 kPa(A) NPNオープンコレクタ2出力(2) ポート排気(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
75,790
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365723ZR110S2-K15MZ-DPML(S) -84 kPa(P) PNPオープンコレクタ1出力(2) ポート排気(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
75,240
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365793ZR113L2-C15MZ-F-L(L) -53 kPa(-) 設定なし(2) ポート排気(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365845ZR113S1-K15LZB-E55L(S) -84 kPa(55) PNPオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365888ZR113S1-K15M-DPML(S) -84 kPa(P) PNPオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(-) なし(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
72,710
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365915ZR113S1-K15MZ-DAL(S) -84 kPa(A) NPNオープンコレクタ2出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365933ZR113S1-K15MZ-DNML-M(S) -84 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365949ZR113S1-K15MZ-DPML(S) -84 kPa(P) PNPオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365985ZR113S1-K25MZ-F-L-Q(S) -84 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69365994ZR113S1-K2D1LZ(S) -84 kPa-(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(-) なし
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366003ZR113S1-K2D1MZ(S) -84 kPa-(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(-) なし
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366019ZR113S1-K2D1MZB-DNL(S) -84 kPa(N) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
67,650
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366028ZR113S1-K2D1MZ-E(S) -84 kPa(-) NPNオープンコレクタ1出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366046ZR113S2-C15MZ-F-L(S) -84 kPa(-) 設定なし(2) ポート排気(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366055ZR113S2-K25MOZ-F(S) -84 kPa(-) 設定なし(2) ポート排気(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366064ZR115L1-DF(L) -53 kPa(F) PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(1) サイレンサ内蔵(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付-(-) バルブユニットなし(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69366073ZR115L1-K15LZ-F-M-Q(L) -53 kPa(-) 設定なし(1) サイレンサ内蔵(M) ロックナット付, ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)(F) フィルタ
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする