ZU-A - 直線形真空エジェクタ

ZU-A - 直線形真空エジェクタ - SMCZU-A - 直線形真空エジェクタ - SMCZU-A - 直線形真空エジェクタ - SMC

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達真空圧力
ポート接続口径
最高真空圧力(kPa)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69404047ZU03SA-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)(-) o4ワンタッチ管継手(S) -85 kPa0.3
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69404056ZU03SAN-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)(N) o5/32(S) -85 kPa0.3
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404065ZU04SA-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)(-) o4ワンタッチ管継手(S) -87 kPa0.4
1,540
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
69404074ZU04SAN-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)(N) o5/32(S) -87 kPa0.4
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする