曜日別特売

ZX1 - エジェクタシステム/単体

ZX1 - エジェクタシステム/単体 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチユニット/フィルタユニット
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69404169ZX1051-K35LOZB-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(-) なし
23,510
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404178ZX1051-K35LOZB-X121-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(-) なし
24,280
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404257ZX1071-J15LNZB-E-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) グロメットタイプ, リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,290
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404266ZX1071-J15LOZ-ECN-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
27,790
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404476ZX1101-J15LZB-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(-) なし
15,690
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404503ZX1101-J25MOZ-ECL-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(J2) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324) ; 破壊弁: なし(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
30,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404695ZX1101-K35LOZB-X121-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(-) なし
24,280
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69404284ZX1071-K15LOZ-ECL-Y-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
32,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
69404485ZX1101-J15LZ-ECL-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
69404083ZX1051-J15H-F(-) なし-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(F) サクションフィルタのみ
17,200
取扱い終了
返品不可
69404099ZX1051-J25LOZ-E55CN-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(1) サイレンサ付(J2) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324) ; 破壊弁: なし(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
27,660
取扱い終了
返品不可
69404108ZX1051-K13LZ-EC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C) コネクタ タイプ , リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
30,720
取扱い終了
返品不可
69404117ZX1051-K15L-Y(-) なし-(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) なし
17,350
取扱い終了
返品不可
69404126ZX1051-K15LZB-F-L(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
21,270
取扱い終了
返品不可
69404135ZX1051-K15LZ-M(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) なし
17,820
取扱い終了
返品不可
69404144ZX1051-K16LOZ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) なし
17,370
取扱い終了
返品不可
69404153ZX1051-K35LB-ECL(-) なし(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
33,100
取扱い終了
返品不可
69404187ZX1051-K35LOZ-E55CN-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
33,220
取扱い終了
返品不可
69404196ZX1051-K35MZ-F(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(F) サクションフィルタのみ
24,770
取扱い終了
返品不可
69404205ZX1052-J26MOZ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) ポート排気 Rc 1/8(J2) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324) ; 破壊弁: なし(-) なし
16,110
取扱い終了
返品不可
69404214ZX1052-K11LZ-EL(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) グロメットタイプ, リード線長さ3 m(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
31,520
取扱い終了
返品不可
69404223ZX1052-K15LOZB-F-L(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
20,970
取扱い終了
返品不可
69404239ZX1052-K15LOZ-ECN(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,520
取扱い終了
返品不可
69404248ZX1052-K15LOZ-F-M(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
20,550
取扱い終了
返品不可
69404275ZX1071-K15L-E55(-) なし(-) グロメットタイプ, リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
28,900
取扱い終了
返品不可
69404293ZX1071-K15LZ-F-M(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
20,850
取扱い終了
返品不可
69404309ZX1071-K16LOZ-ECN(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,520
取扱い終了
返品不可
69404318ZX1071-K16LZ-ECN(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,820
取扱い終了
返品不可
69404327ZX1071-K35LZ-EC-Y(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C) コネクタ タイプ , リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
33,120
取扱い終了
返品不可
69404336ZX1071-K35MZ-EC-Y(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C) コネクタ タイプ , リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
33,120
取扱い終了
返品不可
69404345ZX1071-K35MZ-F-N(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(F) サクションフィルタのみ
24,370
取扱い終了
返品不可
69404354ZX1072-K15GSB-EL(S) サージ電圧保護回路付(L) グロメットタイプ, リード線長さ3 m(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
29,160
取扱い終了
返品不可
69404363ZX1072-K15LOZB-F-L(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
20,970
取扱い終了
返品不可
69404379ZX1072-K15LZ-F-M(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
20,850
取扱い終了
返品不可
69404388ZX1072-K15LZ-F-N(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(F) サクションフィルタのみ
20,370
取扱い終了
返品不可
69404397ZX1101-E55-(-) グロメットタイプ, リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(-) バルブユニットなし(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
15,350
取扱い終了
返品不可
69404406ZX1101-J13LZ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(-) なし
15,060
取扱い終了
返品不可
69404415ZX1101-J15GZ-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(-) なし
14,360
取扱い終了
返品不可
69404424ZX1101-J15HZ-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(-) なし
14,660
取扱い終了
返品不可
69404433ZX1101-J15LN(-) なし-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(-) なし
14,000
取扱い終了
返品不可
69404449ZX1101-J15LOZ-E55CL(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
25,860
取扱い終了
返品不可
69404458ZX1101-J15LOZ-E55CN-Q(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CN) コネクタ タイプ , コネクタなし(リード線も付いていません)(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
25,660
取扱い終了
返品不可
69404467ZX1101-J15LOZ-EL(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) グロメットタイプ, リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
26,360
取扱い終了
返品不可
69404494ZX1101-J1RLZ-F(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(1) サイレンサ付(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし(F) サクションフィルタのみ
17,360
取扱い終了
返品不可
69404519ZX1101-K11LZ-ECL-X121(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
34,130
取扱い終了
返品不可
69404528ZX1101-K15G-EL-N(-) なし(L) グロメットタイプ, リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,600
取扱い終了
返品不可
69404537ZX1101-K15GZB-ECL(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,820
取扱い終了
返品不可
69404546ZX1101-K15GZB-EC-L(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C) コネクタ タイプ , リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
29,020
取扱い終了
返品不可
69404555ZX1101-K15LB-EC-M(-) なし(C) コネクタ タイプ , リード線長さ0.6 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
28,880
取扱い終了
返品不可
69404564ZX1101-K15LN-E55CL-L(-) なし(CL) コネクタ タイプ , リード線長さ3 m(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69404284ZX1071-K15LOZ-ECL-Y-X12187057646ZK2G07K5BL1A-08-BZX1071-K15LOZ-ECL-Y-X121 エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ SMC 87057646エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69404485ZX1101-J15LZ-ECL-X12187168526ZK2G10J5BLA-06-BZX1101-J15LZ-ECL-X121 エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~ SMC 87168526エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~SMC1個
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする