曜日別特売

マイクロスーパークリーナー

マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事マイクロスーパークリーナー - 東浜商事

液体中の固形物を分離回収
1台3役:吸引⇒分離⇒移送
強力な吸引力(真空度30KPa)
100V電源で使用できます。
強力排出ポンプ
移動しやすいコンパクトタイプ
固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。
吸引吐出能力は毎分100L

用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃仕様ウェット専用付属品インテークチューブ周波数(Hz)50/60電流(A)11.5電圧(V)単相100消費電力(W)1100定格電圧(V)100(単相)タンク容量(L)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850定格電流(A)15.5本体質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)回収容量(L)分離:13真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2内容量1台
注意
※風量/静圧(真空度)はモーター単体の性能です。
※個人宅配送不可商品です。会社名をご連絡ください。
※1階車上渡しが必要な商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66314107TVC-90H
785,000
659,800
725,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする