曜日別特売

風通しのよいサンシェード180

風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア風通しのよいサンシェード180 - アイメディア
(1件のレビュー)

日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!

材質
本体:ポリエチレン
紐:ポリプロピレン
用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。寸法(cm)約180×180質量(g)約523内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663160851009251よしず柄-
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
663160941009252-Fグリーン
2,000
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66316085
2025-04-11
用途: ベランダ日除け、目隠し
卸売・小売業

焦げ茶色を購入。黒い紐がハトメに付属しているので設置が楽々でした。風を通すのでバサバサしない。しっかりと目隠しになり良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする