ベランダの目隠しシート

ベランダの目隠しシート - アイメディアベランダの目隠しシート - アイメディアベランダの目隠しシート - アイメディアベランダの目隠しシート - アイメディアベランダの目隠しシート - アイメディアベランダの目隠しシート - アイメディア
(1件のレビュー)

風は通して視線と日差しを遮るメッシュ生地のベランダシート。丸見えだった洗濯物やお部屋を気になる視線から遮ります。メッシュ生地が風をやわらげるので、観葉植物などの風よけ・日よけ・ベランダの桟(さん)の隙間からの落下物防止にも。付属のロープで結ぶだけなので取付も簡単。ベランダの桟を縫うように取り付ければ、風が吹いてもばたつきにくく安心です。

材質
本体:ポリエチレン
紐:ポリプロピレン
ブラウン質量(g)約275寸法(cm)約90×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663161281009255
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66316128
2022-08-27
用途: ベランダのガードに
サービス業

ベランダに設置して雨避けや日射し軽減に使いたいと思います。軽くて風通しが良い素材なので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする