腰サポートウォーキングポーチ

腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア腰サポートウォーキングポーチ - アイメディア

正しい姿勢で快適ウォーキング!クッション性のある広い面でウエストまわりにフィット。ポーチが揺れにくく腰をサポートします。厚めの幅広クッション内蔵。裏側はムレにくいメッシュ生地。食い込みにくい幅広のウエストベルト。反射テープ付きで夜間の視認性アップ。撥水加工(水をはじきやすい)。落下防止用バンドが付いたペットボトル入れと、スマートフォンやサプリなどの収納に適した大ポケット・鍵や小銭入れに使える小ポケットが2つ。大ポケットの内側には小分けに便利なネットポケット付き。

材質ポリエステル100%ブラック質量(g)約156機能通気性、反射テープ付、撥水加工、ポケット付寸法(横×縦)(cm)約54×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663161371009266
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする