アクトチェア ハイポジションタイプ クロスバック ハイバック ランバーサホート付 ブラックフレーム アルミ脚 可動肘 <配送時組立サービス付>

アクトチェア ハイポジションタイプ クロスバック ハイバック ランバーサホート付 ブラックフレーム アルミ脚 可動肘 <配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトチェア プレーンクロスバック ハイバック 樹脂脚 T字肘 ランバーサポート付 。ハイポジションタイプ。天板高1000mm~1076mmのハイテーブルと組み合わせられる商品です。足掛け部は、着座時に足を置きやすいようにフラットな形状になっています。足掛けリングの下部に、フットステージとの当たりをやわらげる緩衝パーツを装着しているため、傷、打痕のつき難い仕様になっています。ワークパフォーマンスを高めるための理想の座り心地を追求し、アジャスト&アクティブというコンセプトのもとに開発された、新スタンダードのタスクチェア。作業に集中する時も、リフレッシュする時も、座る姿勢や身体の動きにフレキシブルに順応し、快適にサポートします。新感覚のスタイリングと座り心地を、ぜひご体感ください。

用途オフィスチェア アクトチェアシリーズ質量(kg)24.8高さ(mm)1175奥行(mm)615幅(mm)680色(フレーム)ブラック色(脚部)アルミミラーハンガーなしランバーサポートあり肘掛ありキャスターあり全高(mm)1175本体質量(kg)24.8背タイプハイバック内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54367085KG-417GSP-ZTA3ストロングブルー(座面)ストロングブルー、(背面)ストロングブルー
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367094KG-417GSP-ZTB2ネイビーブルー(座面)ネイビーブルー、(背面)ネイビーブルー
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367103KG-417GSP-ZTD3--
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367119KG-417GSP-ZTH2チョコレートブラウン(座面)チョコレートブラウン、(背面)チョコレートブラウン
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367128KG-417GSP-ZTM4ラズベリーレッド(座面)ラズベリーレッド、(背面)ラズベリーレッド
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367137KG-417GSP-ZTQ2--
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367146KG-417GSP-ZTQ6モスグリーン(座面)モスグリーン、(背面)モスグリーン
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367155KG-417GSP-ZTT1ブラック(座面)ブラック、(背面)ブラック
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367164KG-417GSP-ZTW2--
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367173KG-417GSP-ZTW6ライトグレー(座面)ライトグレー、(背面)ライトグレー
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367189KG-417GSP-ZTX7プラムパープル(座面)プラムパープル、(背面)プラムパープル
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54367198KG-417GSP-ZTY3--
161,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Act(アクトチェア)製品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする